絞り込み
ブランド
  • フカガワ
  • モノタロウ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1,345)
  • 三菱電機(1,216)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(402)
  • エスコ(303)
  • 東芝キヤリア(294)
  • 因幡電工(202)
  • 未来工業(165)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(116)
  • 三和式ベンチレーター(71)
  • 高須産業(64)
  • BBKテクノロジーズ(55)
  • フソー化成(52)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • カナフジ電工(46)
  • JAPPY(45)
  • オーケー器材(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワ

    排煙口用手動開放装置(電気式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
  • シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし) フカガワ

    シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし)

    フカガワ
    8,698税込9,568
    1台
    8日以内出荷
    寸法C(mm)80
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS

    フカガワ
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)82
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金
  • 排煙口用手動開放装置(レバー式) フカガワ

    排煙口用手動開放装置(レバー式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
  • ノズル型吹出口 二重ノズル フカガワ

    ノズル型吹出口 二重ノズル

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
  • ノズル型吹出口 ノズル フカガワ

    ノズル型吹出口 ノズル

    フカガワ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
    静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF

    フカガワ
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
    開口率(%)82
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS

    フカガワ
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)75
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • パワーフレキ PF(アルミフレキ) フカガワ

    パワーフレキ PF(アルミフレキ)

    フカガワ
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板なので錆びにくく非常に軽量です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。マイルズフレキ(鉄フレキ)と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    7,198税込7,918
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:15m/s以下材質亜鉛呼び径200寸法P51寸法Q351寸法D198寸法R238寸法S283
  • FKワイヤーフレキ_200Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_200Φx10m

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)200
  • 排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー) フカガワ

    排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)

    フカガワ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
  • 排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー) フカガワ

    排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)

    フカガワ
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF二重枠

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠 フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠

    フカガワ
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットS(横羽型) フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットS(横羽型)

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)82
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVF(縦羽型) フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVF(縦羽型)

    フカガワ
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
    開口率(%)82
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS二重枠

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 シャッター付で、風量の調節ができます。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF

    フカガワ
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
    開口率(%)82
  • カームライン CL型(アルミ製) フカガワ

    カームライン CL型(アルミ製)

    フカガワ
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF二重枠

    フカガワ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
  • リニアディフューザーLD型(アルミ製) フカガワ

    リニアディフューザーLD型(アルミ製)

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
  • シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SEDなし) フカガワ

    シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SEDなし)

    フカガワ
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。 CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。 4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
    寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
  • シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ

    シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)

    フカガワ
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
    寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
  • シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SEDなし) フカガワ

    シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SEDなし)

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    11日以内出荷
    通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
    寸法C(mm)80
  • シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付) フカガワ

    シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付)

    フカガワ
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。 風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    フカガワ
    2,398税込2,638
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
  • 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ

    防火ダンパー FDL-RIO-2

    フカガワ
    4,798税込5,278
    1台
    9日以内出荷
    火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ

    逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの9倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)250
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの8倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)225
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    6,798税込7,478
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの7倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)200
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの6倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)175
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの5倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)150
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの4倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)125
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)100
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの11倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)300
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの10倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)275
空調/換気関連部品