絞り込み
ブランド
- フカガワ
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- エスコ(8)
- 東洋アルミエコープロダクツ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る

排煙口用手動開放装置(電気式)
フカガワ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥4,798~税込¥5,278~1台9日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
ネオフレキ NF(アルミフレキ)
フカガワ¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷アルミフレキのスタンダードタイプです。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS
フカガワ¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)82
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
マイルズフレキ MF(鉄フレキ)
フカガワ¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF
フカガワ¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF
フカガワ¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SEDなし)
フカガワ¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から21日以内出荷角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。 CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。 4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
風量調節ダンパー(ウォーム式)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
パワーフレキ PF(アルミフレキ)
フカガワ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷アルミニウム鋼板なので錆びにくく非常に軽量です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。マイルズフレキ(鉄フレキ)と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥7,198税込¥7,9181台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:15m/s以下材質亜鉛呼び径200寸法P51寸法Q351寸法D198寸法R238寸法S283
FKワイヤーフレキ_200Φx10m
フカガワ¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)200
排煙口用手動開放装置(レバー式)
フカガワ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から18日以内出荷扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
排煙口 手動復帰型HPH-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
排煙口 自動復帰型HPA-200A(色=アイボリー)
フカガワ¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 モーターによる自動復帰式です。
ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VF二重枠
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF二重枠
フカガワ¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から9日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVF(縦羽型)
フカガワ¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。開口率(%)82
カームライン CL型(アルミ製)
フカガワ¥6,698~税込¥7,368~1台4日以内出荷静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF二重枠
フカガワ¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS
フカガワ¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)75
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。開口率(%)75
リニアディフューザーLD型(アルミ製)
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)
フカガワ¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から11日以内出荷方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SEDなし)
フカガワ¥8,998~税込¥9,898~1台11日以内出荷通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。寸法C(mm)80
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付)
フカガワ¥12,980~税込¥14,278~1台8日以内出荷天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。 風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
風量調節ダンパー(ガイド式)
フカガワ¥2,398~税込¥2,638~1台9日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの9倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)250
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの8倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)225
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの7倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)200
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの6倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)175
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの5倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)150
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの4倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)125
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)100
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの11倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)300
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの10倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)275