絞り込み
容量(mL)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(16)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~2000未満(6)
  • 色レッド
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(16)
  • 色グリーン(34)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(10)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(38)
  • 色ベージュ(15)
  • 色ホワイト(34)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • フルプラ(13)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • ワーナーケミカル(3)
  • TRUSCO(2)
  • EPOCA(2)
  • テラモト(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ユダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
300~400未満(3)
400~500未満(3)
500~600未満(16)
600~700未満(2)
700~800未満(1)
800~900未満(2)
1000~2000未満(6)
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(613件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(166件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スプレーガン ペットボトル用 モノタロウスプレーガン ペットボトル用モノタロウ(183件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
当日出荷
赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)チューブ長さ(mm)215
ダイヤスプレー フルプラダイヤスプレーフルプラ(23件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー(スウィング) フルプラダイヤスプレー(スウィング)フルプラ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)キャニオンスプレーH-500CONDOR(山崎産業)(35件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
ダイヤスプレー(ピストル) フルプラダイヤスプレー(ピストル)フルプラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
スプレー容器 CONDOR(山崎産業)スプレー容器CONDOR(山崎産業)
599税込659
1本
当日出荷
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220質量(g)70材質スプレー本体:PP、容器:PE危険物の類別非危険物
ダイヤスプレースウィング500 フルプラダイヤスプレースウィング500フルプラ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
ダイヤスプレークリア フルプラダイヤスプレークリアフルプラ(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
スプレーガン(泡噴射) TRUSCOスプレーガン(泡噴射)TRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
広口スプレイヤー ユダ広口スプレイヤーユダ(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
容量(mL)800材質高密度ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)90危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング フルプラダイヤスプレーロングスウィングフルプラ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
容量(mL)500材質ポリプロピレン、PET高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラマーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレーフルプラ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングピストル フルプラダイヤスプレーロングピストルフルプラ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
スプレーガンヘッド 泡噴射 TRUSCOスプレーガンヘッド 泡噴射TRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。
レッドトラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELAEPOCA(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。質量(g)85材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630幅(mm)96奥行(mm)80高さ(mm)250危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングアルファ フルプラダイヤスプレーロングアルファフルプラ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310危険物の類別非危険物
キャニヨンスプレー テラモトキャニヨンスプレーテラモト(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ジャバラチューブと重りにより、横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です。
容量(mL)500材質ポリプロピレン1目盛(mL)50使用流体水、除菌液、消毒液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー スウィング1000 フルプラダイヤスプレー スウィング1000フルプラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途家庭園芸・消毒など。 アイロンかけ 衣類のシワのばし質量(g)135材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)1000幅(mm)123奥行(mm)104高さ(mm)270危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール500 フルプラダイヤスプレーミエール500フルプラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)500レッド危険物の類別非危険物
スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+MAXIEPOCA
539税込593
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング フルプラダイヤスプレーロングスウィングフルプラ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリプロピレン、PET高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
キャニヨンスプレー(フレキシブル) 日本緑十字社キャニヨンスプレー(フレキシブル)日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
洗剤・除菌剤等の噴霧に。
用途強酸性の薬品には使用しないでください。材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)78奥行(mm)80縦(mm)235横(mm)110危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール フルプラダイヤスプレーミエールフルプラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
容量(mL)300材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮仕様透明ボトルレッド高さ(mm)1761目盛(mL)100底径(Φmm)90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
霧美人 本体 ワーナーケミカル霧美人 本体ワーナーケミカル
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人2点セット(本体・バッテリー7034) ワーナーケミカル霧美人2点セット(本体・バッテリー7034)ワーナーケミカル
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414) ワーナーケミカル霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)ワーナーケミカル
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
フレキシブルチューブ付スプレイヤー CONDOR(山崎産業)フレキシブルチューブ付スプレイヤーCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付きスプレイヤー。
用途噴霧スプレー材質スプレイヤー:PP、フレキシブルチューブ:PVC幅(mm)110高さ(mm)150質量(g)146奥行(mm)35危険物の類別非危険物チューブ長さ(m)約2
キャニオンスプレー PP 500mL TGK(東京硝子器械)キャニオンスプレー PP 500mLTGK(東京硝子器械)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル