絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(31)
  • 15(7)
  • 20(44)
  • 25(46)
  • 30(45)
  • 40(42)
  • 50(90)
  • 60(12)
  • 75(70)
  • 80(12)
  • 90(8)
  • 100(72)
  • 125(64)
  • 150(63)
  • 175(52)
  • 200(55)
  • 250(19)
  • 300(14)
  • 350(12)
  • 400(11)
シリンダー径(Φmm)
  • 25
  • 4.5(35)
  • 5(1)
  • 6(40)
  • 8(66)
  • 10(89)
  • 12(58)
  • 16(108)
  • 20(123)
  • 32(133)
  • 40(125)
  • 50(104)
  • 63(95)
  • 80(53)
  • 100(9)
作動方式
  • 複動(137)
ブランド
  • CKD(93)
  • コガネイ(50)
  • AirTAC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
20(44)
25(46)
30(45)
50(90)
75(70)
100(72)
125(64)
150(63)
175(52)
200(55)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
15,788税込17,367
1個
当日出荷から27日以内出荷
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
29,630税込32,593
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-25K~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-25K~)CKD
1,974税込2,171
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品作動方式複動形
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
32,980税込36,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TNシリーズAirTAC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
31,793税込34,972
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
41,838税込46,022
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~)CKD
2,091税込2,300
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
37,288税込41,017
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズコガネイ
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
1,763税込1,939
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズAirTAC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
18,225税込20,048
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)CKD
37,975税込41,773
1個
8日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~)CKD
2,425税込2,668
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
36,513税込40,164
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
37,125税込40,838
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
1,013税込1,114
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-X~)CKD
36,350税込39,985
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T~)CKD
1,125税込1,238
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
アクシスシリンダ XDAQ40 コガネイアクシスシリンダ XDAQ40コガネイ
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ25 コガネイアクシスシリンダ XDAQ25コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ16 コガネイアクシスシリンダ XDAQ16コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAA40 コガネイアクシスシリンダ XDAA40コガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA32 コガネイアクシスシリンダ XDAA32コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA25 コガネイアクシスシリンダ XDAA25コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA20 コガネイアクシスシリンダ XDAA20コガネイ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA16 コガネイアクシスシリンダ XDAA16コガネイ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDA40 コガネイアクシスシリンダ XDA40コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ガイド付シリンダ