絞り込み
ブランド
  • SMC(532)
  • CKD(50)
  • 日本精器(5)
ストローク(mm)
  • 10(57)
  • 20(49)
  • 25(126)
  • 30(64)
  • 35(40)
  • 40(50)
  • 50(136)
  • 75(180)
  • 100(176)
  • 125(121)
  • 150(148)
  • 175(87)
  • 200(143)
  • 250(103)
  • 300(103)
  • 350(69)
  • 400(76)
  • 500(44)
  • 600(47)
  • その他(94)
シリンダー径(Φmm)
  • 80
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(35)
  • 6(130)
  • 8(70)
  • 10(298)
  • 12(561)
  • 15(168)
  • 16(855)
  • 20(1,607)
  • 25(1,812)
  • 30(3)
  • 32(2,087)
  • 40(1,422)
  • 50(1,259)
  • 63(876)
  • 100(347)
  • 125(1)
作動方式
  • 複動(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
25(126)
50(136)
75(180)
100(176)
125(121)
150(148)
200(143)
250(103)
300(103)
その他(94)
ストローク(mm)をもっと見る
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
54,747税込60,222
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
62,980税込69,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
7,725税込8,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
77,980税込85,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
67,980税込74,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
56,313税込61,944
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~)CKD
6,025税込6,628
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ (MGQ80-~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ80-~)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-75Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-75ZSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50ZSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPM80V) SMCMG Series(MGPM80V)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-)Rc
MG Series(MGPM80R) SMCMG Series(MGPM80R)SMC
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-175Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-175Z)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQL80-~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL80-~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~)CKD
4,263税込4,689
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)CKD
80,763税込88,839
1個
8日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)CKD
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM80-5~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-80~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-80~)CKD
54,747税込60,222
1個
13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)2.51給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~)CKD
59,988税込65,987
1個
13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)2.51給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし SMCMGZR - 倍力シリンダ回り止めなしSMC
57,980税込63,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
MGZ - 回り止め倍力シリンダ SMCMGZ - 回り止め倍力シリンダSMC
59,980税込65,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
MGT - ターンテーブル付シリンダ SMCMGT - ターンテーブル付シリンダSMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMCMGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMCMGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ SMCMGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプSMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
...
ガイド付シリンダ