11,248件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
MG Series(MGPM16-150AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,700 税込32,670
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 種別部品 作動方式複動形
1個
2,064 税込2,270
欠品中

チューブ内径(Φmm)16 種別部品 作動方式複動形
1個
1,861 税込2,047
当日出荷

LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD CADデータあり
1個
613 税込674
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1229種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
32,773 税込36,050
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-2~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
仕様グリースパックは付属しません 付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
359 税込395
当日出荷

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
仕様グリースパックは付属しません 付属品グリースパック
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-100~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) ポートねじの種類M5 x0.8 取扱説明書(1.78MB)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
12日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1483種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動両ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-120 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)120
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)