絞り込み
ストローク(mm)
- 10(109)
- 15(57)
- 20(83)
- 25(177)
- 30(107)
- 40(90)
- 50(211)
- 60(52)
- 75(223)
- 100(228)
- 125(179)
- 150(196)
- 175(134)
- 200(199)
- 250(125)
- 300(122)
- 350(89)
- 400(109)
- 500(50)
- その他(133)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(779)
- CKD(72)
- コガネイ(19)
- 日本精器(5)
- AirTAC(1)
シリンダー径(Φmm)
- 63
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 4.5(35)
- 6(130)
- 8(70)
- 10(298)
- 12(561)
- 15(168)
- 16(856)
- 20(1,606)
- 25(1,813)
- 30(3)
- 32(2,087)
- 40(1,422)
- 50(1,259)
- 80(588)
- 100(347)
- 125(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(867)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(177)
50(211)
75(223)
100(228)
125(179)
150(196)
175(134)
200(199)
250(125)
その他(133)
ストローク(mm)をもっと見る

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアシリンダSTSシリーズ
CKD¥38,197~税込¥42,017~1個当日出荷から17日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ (MGQ63-~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から9日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-30Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-10Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
倍力シリンダ (MGZ63~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF63-3~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。オートスイッチ種類有り使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~)
CKD¥36,288~税込¥39,917~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~)
CKD¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷から13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
...