絞り込み
ストローク(mm)
- 10(43)
- 20(30)
- 25(89)
- 30(37)
- 40(31)
- 50(94)
- 60(28)
- 75(90)
- 100(108)
- 125(68)
- 150(86)
- 175(48)
- 200(89)
- 250(57)
- 300(55)
- 350(43)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(20)
- その他(45)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(335)
- CKD(11)
- Festo(1)
シリンダー径(Φmm)
- 100
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 4.5(35)
- 6(130)
- 8(70)
- 10(298)
- 12(561)
- 15(168)
- 16(856)
- 20(1,606)
- 25(1,813)
- 30(3)
- 32(2,087)
- 40(1,422)
- 50(1,259)
- 63(876)
- 80(588)
- 125(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(344)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(89)
50(94)
75(90)
100(108)
125(68)
150(86)
200(89)
250(57)
300(55)
400(48)
ストローク(mm)をもっと見る

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-50Z
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ (MGQM100-~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPA1
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から22日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイドテーブル (MGF100-5~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-1~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ
Festo¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 160 mm です。ボールベアリングを備えているため、トルク負荷がかかる用途に適しています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:160mm●モデル番号(P):170972●コード番号:203-0572作動方式複動チューブ内径(Φmm)100アズワン品番65-7983-67シリンダストローク(mm)160
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~)
CKD¥98,723~税込¥108,595~1個13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)3.92給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~)
CKD¥148,627~税込¥163,490~1個13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)3.92給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途耐水性向上タイプ作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM100
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL100
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF100
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100TF
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ