8ページ目: ガイド付シリンダ
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,505)
25(1,761)
30(1,242)
50(1,951)
75(1,967)
100(1,989)
125(1,516)
150(1,639)
200(1,582)
その他(2,278)
ストローク(mm)をもっと見る
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)60
ねじの種類(-) M5×0.8
リード線(m)(M) 1
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)12
ストローク調整範囲(mm)【B】0~25
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)10
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)25
ストローク標準ストローク
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)100~500
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド
仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)100~500
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
適合シリンダXDA
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。