ST425 425VA/260WCyberPower3日以内出荷
ST425JP
用途ブリック型UPS幅(mm)115質量(kg)1.72高さ(mm)82.5奥行(mm)210出力NEMA5-15Rx8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)425RoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)260
SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用CyberPower4日以内出荷
SX550UJP
用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3本体寸法(mm)奥行81定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)147本体幅(mm)249定格出力容量(W)330
SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用CyberPower4日以内出荷
SL550UJP
用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3.4本体寸法(mm)奥行169定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)151本体幅(mm)361定格出力容量(W)330
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower4日以内出荷
PR1000JP
用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower欠品中
PR1500JP
用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)24.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1050
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
無停電電源装置(UPS) の新着商品
ページ: 1/ 3