カテゴリ
絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
- omron(オムロン)(154)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- オムロンソーシアルソリューションズ(83)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- ユタカ電機製作所(59)
- 富士電機(46)
- CyberPower(34)
- 山洋電気(25)
- 三菱電機(11)
- EATON(イートン)(10)
- GSユアサ(7)
- フエニックス・コンタクト(4)
- パワーコムジャパン(4)
- ATEN(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- QUINT4-UPS(4)
- アイホン(3)
- UPS-BAT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 無停電電源装置(UPS)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module
シュナイダーエレクトリック¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年オンサイト保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷APC Smart-UPSシリーズ。ラインインタラクティブUPS。LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、長寿命バッテリを搭載、製品延長保証7年付きモデルです。本サービスには1回の交換用予防交換バッテリーが含まれております。保証登録後、ご購入日より4年~5年目に、バッテリー交換のお知らせに関する電子メールを送付します。お客様と調整の上、交換バッテリーを送付します。お客様ご自身で交換をお願いします。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト7年保証
シュナイダーエレクトリック¥799,800税込¥879,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト5年保証
シュナイダーエレクトリック¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V オンサイト3年保証
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 3年保証
シュナイダーエレクトリック¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー形状ラックマウント型質量(kg)24.5色黒取付(優先)下方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45容量(W)1000出力周波数(Hz)47~63 ± 0.3出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×432×665充電時間4hバッテリー容量(Ah)54バッテリー電圧(V)36保証期間2 years (Japan only)保護機能サーキットブレーカー高さ(cm)4.45入力周波数(Hz)50/60安全規格VCCI クラスA/TUV充電時間(時間)4入力電圧変動許容範囲(V)83~122/100VAC、70~125(調整可能)/100AC通信機能シリアル容量(VA)1200入力電流(A)12(rated)定格電力(VA)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC)通信ポートUSBシリアルスマートスロット出力容量(VA/W)1200/1000入力電圧(定格)100VAC取付面位置前/水平IP等級IP20バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)24.5相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスA/TUVUSB対応深さ(cm)66.5最大出力電流(A)12出力コンセント4 NEMA 5-15R出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数4
APC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷出力容量 1200VA/720W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。色黒種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント不可定格電力(W)600ケーブル長(m)1.8幅(cm)10出力電圧(V)100入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグ日本用 2ピン同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル充電時間8hケーブル1本高さ(cm)25定格電力(VA)1000最大開閉電流15A動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)83~122バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)12正味質量(kg)11.34相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスB出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージUSB非対応深さ(cm)38.2
APC POE Injector
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷APC POE Injectorは、NetBotz 755の電源供給を行うPoEインジェクターです。本製品は、IEEE 802.3 at Type 2 PoE+に準拠し、LANケーブルを使用してNetBotz 755に電源を供給します。NetBotz 755 (型番: NBWL0756)は、NetBotz 755本体と本製品を同梱したバンドルパッケージです。
30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU
ATEN¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリー
bitstrong(ビットストロング)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート幅(mm)166電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA
富士電機¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。寸法(mm)W150×D456×H233質量(kg)17.0定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1保護機能リセットタイプ入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)1000/800
タワー型オンラインUPS
bitstrong(ビットストロング)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え 自動シャットダウンソフト付属 DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 高度な力率改善回路(PFC回路)搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138
ラックマウント型オンラインUPS
bitstrong(ビットストロング)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能 高度な入力PFC回路搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133バッテリー容量(Wh)672
BWシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から7日以内出荷寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BWシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)12運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1200/730入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(730W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BWシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥61,980~税込¥68,178~1個7日以内出荷寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守
omron(オムロン)¥999,800~税込¥1,099,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUMシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥669,800~税込¥736,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUMシリーズ 増設バッテリー
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷適合機種BU5002R適合本体BU5002R質量(kg)84品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D700×H130.5アズワン品番64-3207-45RoHS指令(10物質対応)対応
BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守
omron(オムロン)¥559,800~税込¥615,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×660×86質量(kg)45本体質量(g)31000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
BUMシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥369,800~税込¥406,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×660×86質量(kg)45本体質量(g)31000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守
omron(オムロン)¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUシリーズ UPS本体
omron(オムロン)¥869,800税込¥956,7801個3日以内出荷出力コンセント形状NEMA L6-30R出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240容量5000/4500容量(VA)4660(工場出荷時)、5000(端子台入力時)、2500(100V mode時)出力コンセント数2運転方式常時インバータ給電方式バックアップ時間5分(4500W)形状ラックマウント型寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)4200(工場出荷時)、4500(端子台入力時)、2250(100V mode時)コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100アズワン品番64-3207-42RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電バッテリー交換可能
BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守
omron(オムロン)¥999,800~税込¥1,099,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×660×86質量(kg)31消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
BUシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥599,800~税込¥659,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×660×86質量(kg)30消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310本体質量(g)30000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
BUシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥569,800~税込¥626,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×660×86質量(kg)31消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310本体質量(g)31000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86出力容量3000/2700入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間4.5分(2700W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電/正弦波出力
BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷寸法(mm)145×395×224質量(kg)約18消費電力(W)無負荷時通常50/最大70定格負荷時通常117/最大173本体質量(g)15500定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60±1%バッテリー交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224出力容量1000/700保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120保守管理オンサイト保守(当営業日):5年バックアップ時間5分以上RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1000/700給電方式常時インバータ給電
APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証。適合機種1U ラックマウント
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策