カテゴリ
絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
- omron(オムロン)(154)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- オムロンソーシアルソリューションズ(83)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- ユタカ電機製作所(59)
- 富士電機(46)
- CyberPower(34)
- 山洋電気(25)
- 三菱電機(11)
- EATON(イートン)(10)
- GSユアサ(7)
- フエニックス・コンタクト(4)
- パワーコムジャパン(4)
- ATEN(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- QUINT4-UPS(4)
- アイホン(3)
- UPS-BAT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 無停電電源装置(UPS)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Smart-UPS バッテリーフレーム接続用延長ケーブル 2.5m
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra バッテリーフレーム接続用延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパックの距離を柔軟に確保でき、確実な電力接続と管理を実現する純正アクセサリです。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):非対象のため●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS Modular Ultra 外部バッテリーフレーム
シュナイダーエレクトリック¥799,800税込¥879,7801台翌々日出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用拡張バッテリーフレーム、バッテリーモジュール(SRYLBM)を最大4つまで搭載可仕様●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS Modular Ultra サービスバイパスユニット
シュナイダーエレクトリック¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用サービスバイパスユニット、ハードワイヤー入出力仕様●電気通信事業法備考:対象外製品の為●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外製品の為●その他環境及び安全規格:なしRoHS指令(10物質対応)対応
非常用電源装置 Zシリーズ
スワロー電機¥49,980~税込¥54,978~1台22日以内出荷電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V付属品ACアダプター、充電コード出力USB:5V 1A出力電圧(V)AC-100 DC-12RoHS指令(10物質対応)対応
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)
富士電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA)
富士電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)
富士電機¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA)
富士電機¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)
富士電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)
富士電機¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
UPSユニット
TRIO-UPS¥58,980~税込¥64,878~1個42日以内出荷から62日以内出荷仕様気候クラス:3K3 (EN 60721準拠)保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること)使用周囲温度(℃)-25~70(>60Derating:2,5%/K)難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)材質(エレメント)サイド:アルミRoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)PC
UPS用バッテリーヒューズ
UPS-BAT¥3,698税込¥4,0681個42日以内出荷種別ヒューズ寸法(mm)6.2×32定格電圧(V)400定格電流(A)10型番2908358RoHS指令(10物質対応)対応特性トリップ:高速ブロー径(mm)6.35
バッテリーモジュール
UPS-BAT¥31,980~税込¥35,178~1個42日以内出荷から62日以内出荷保護等級IP20電池鉛蓄電池許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95RoHS指令(10物質対応)対応
UPS用通信ケーブル
QUINT4-UPS¥5,298税込¥5,8281個62日以内出荷極数5型番2908217接続方法USB 2.0 Fullspeed、ミニUSBタイプB接続USB接続質量(g/個)108.8RoHS指令(10物質対応)対応通信媒体銅
DC/ACインバータ
QUINT4-UPS¥179,800税込¥197,7801個62日以内出荷電圧(V)DC24→AC型番1067325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×130×125保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100使用周囲温度(℃)-25~60(>50:2,5%/K)許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA
富士電機¥439,800~税込¥483,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。出力容量(kVA)1.5
無停電電源装置(500VA)
NEC¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷Smart-UPS相当 常時商用方式 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKit により ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能
UPS用バッテリー FW-A10H-0.7K/FW-A10L-0.7K用
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷超寿命バッテリ(期待寿命5年周囲温度20℃)を採用。ホットスワップ方式にてUPS動作中でもバッテリ交換可能。適合FW-A10H-0.7K/FW-A10L-0.7K形名交換バッテリ
NPシリーズ
GSユアサ¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯仕様●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174質量(kg)約13.8規格蓄電池設備型式認定端子形状B1長さL(mm)197総高さ(mm)(TH)174公称電圧(V)12幅W(mm)163
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策