絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
659件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
    適合機種1U ラックマウント
  • APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese オンサイト5年保証。
    適合機種1U ラックマウント
  • APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1個
    欠品中
    モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
    適合機種1U ラックマウント
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト5年保証 SMX3000RMJ2UOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    969,800税込1,066,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V オンサイト3年保証 SMX3000RMJ2UOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    789,800税込868,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間3年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V 5年保証 SMX3000RMJ2U5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    629,800税込692,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間5年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量2400W/3000VA保証期間2年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    599,800税込659,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量980W/1500VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量980W/1500VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1000JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1000JOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量670W/1000VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量670W/1000VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT750JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT750JOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×360定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量500W/750VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量500W/750VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)12.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量360W/500VA保証期間7年間(オンサイト)波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)12.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量360W/500VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • 無停電電源装置 BU-REシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-REシリーズ

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。寸法(mm)434×462×85(突起部含まず)タイプ-規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100、110、115、120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露)寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70充電時間(時間)12無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、110、115、120入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時)波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2バックアップ時間6分(800W)出力容量(VA/W)-ゴム足(mm)(高さ)14
  • 無停電電源装置 bitstrong(ビットストロング)

    無停電電源装置

    bitstrong(ビットストロング)
    469,800税込516,780
    1個
    31日以内出荷
    停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
  • USB通信ケーブル omron(オムロン)

    USB通信ケーブル

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    適合機種BV55REM、BV55RE長さ(m)2.2
  • 縦置き固定金具 omron(オムロン)

    縦置き固定金具

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    床面・天井固定も可能
    適合機種BV55REM、BV55RE
  • 壁面固定金具 omron(オムロン)

    壁面固定金具

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    床面・天井固定も可能
    適合機種BV55REM、BV55RE
  • BVシリーズ omron(オムロン)

    BVシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
    仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 電源管理(UPS) ATEN

    電源管理(UPS)

    ATEN
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ATENのSP100(SNMPカード)は、UPS監視を可能にする拡張カードです。コンピュータのRS-232ポートを使用せず、また、ネットワークサーバーに個々のUPS管理ソフトウェアをロードせずに、RJ-45コネクターを介してUPSをイーサネットネットワークに直接接続できます。ユーザーは、UPSをリモートで制御し、離れた場所からでもUPSの現在の状態を監視できます。SP100は、SNMPトラップによってUPSのステータスを伝達できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(UPS) ATEN

    電源管理(UPS)

    ATEN
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。
    最大出力(アウトレット)50ARoHS指令(10物質対応)対応ケース(ラックユニット)2U
  • PULS UPS無停電電源 PULS

    PULS UPS無停電電源

    PULS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
  • Phoenix Contact UPS無停電電源 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS無停電電源

    フエニックス・コンタクト
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレール
  • Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS制御ユニット

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
  • Phoenix Contact UPSバッテリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPSバッテリ

    フエニックス・コンタクト
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様無停電電源.無停電電源装置は不安定な主電源に対する最適なソリューションです。IQ技術により、充電可能バッテリモジュールの充電状態、残りの稼働時間、サービス寿命について情報を提供します。充電可能な内蔵バッテリを備えた無停電電源装置も用意しています。適合QUINTUPS-IQRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバッテリ
  • Phoenix Contact UPSケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPSケーブル

    フエニックス・コンタクト
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens UPS無停電電源 SIEMENS

    Siemens UPS無停電電源

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH APC(シュナイダーエレクトリック)

    デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
    質量(kg)0.08Black種類UPSアクセサリー規格AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×43×28保管温湿度範囲-40~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    AP9340及びAP9341用温度センサー
    質量(kg)0.14Black種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×5×5保管温湿度範囲-15~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • APC漏水センサー用延長ケーブルLeak Extension Cable AP9326 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC漏水センサー用延長ケーブルLeak Extension Cable AP9326

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    漏水センサ(型番:AP9325)用延長ケーブル
    質量(kg)0.32Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×229×122保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • APC漏水センサー AP9325 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC漏水センサー AP9325

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、機器周辺への浸水を検知します
    質量(kg)0.44Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×171×161保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲0~55℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • APC 警告用ビーコン AP9324 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC 警告用ビーコン AP9324

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。 Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します
    質量(kg)0.3Black, Orange種類UPSアクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×85×85保管温湿度範囲-25~65℃/0~95%動作温湿度範囲-20~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275 APC(シュナイダーエレクトリック)

    UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。 UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。 Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
    質量(kg)0.36出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シンプル・シグナリング)コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
  • APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
    質量(kg)0.36出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シンプル・シグナリング)コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
  • 15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815 APC(シュナイダーエレクトリック)

    15ft/5m Extension Cable for use w/ UPS communications cable AP9815

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
    質量(kg)0.45Grey入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~45℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mコネクタADB9(シリアル・ストレート)コネクタBDB9(シリアル・ストレート)
  • DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A APC(シュナイダーエレクトリック)

    DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
    質量(kg)0.2Black出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
  • DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A APC(シュナイダーエレクトリック)

    DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
    質量(kg)0.41出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】2m、【電源コードの数】1コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
  • PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)