絞り込み
ブランド
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
- モノタロウ(46)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,841)
- MAGIQ(東京堂)(1,413)
- CAPTAIN STAG(1,104)
- 友屋(1,024)
- HEADS(ヘッズ)(1,004)
- アルファ[販促](828)
- 東京堂(738)
- HEIKO(667)
- ジャストコーポレーション(660)
- 横浜ディスプレイミュージアム(644)
- 河淳(550)
- ササガワ(510)
- ロゴス(410)
- サンクリエイト(386)
- EBM(江部松商事)(341)
- SG Wonder zone(321)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(434)
![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
ウッドブラケット A-32/A-33
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](65件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム![AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747308-230301-02.jpg)
AT-P Aタッピング クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から6日以内出荷Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757415-230131-02.jpg)
ウッドタッピング 50個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥339税込¥3731パック当日出荷用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材色ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応![ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769236-170316-04.jpg)
ハンガーブラケット A-80S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応![水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52961597-230215-02.jpg)
水平ブラケット 木棚板用 中間受
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から6日以内出荷A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。用途木棚板専用水平ブラケット材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)
Hバーエンダースチール
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)
Hバー用打ち込みナット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)材質アルミダイカスト色アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)
Bタッピング 50本入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥859~税込¥945~1セット当日出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2![木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784006-170331-04.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762053-221201-02.jpg)
こぼれ止めエンド
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥149~税込¥164~1個当日出荷用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具材質スチール色クロームねじピッチ(mm)0.7線径(Φmm)6ねじサイズM4![Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752323-201006-02.jpg)
Sバー24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥729~税込¥802~1本当日出荷から15日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1![フィスアームプレート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769717-170323-04.jpg)
フィスアームプレート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷木棚インロー式固定金具材質スチール色ユニクロプレート厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)16×16×1.6t![ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799425-170414-04.jpg)
ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM材質スチール・ユニクロ寸法H(mm)68寸法D(mm)25寸法W(mm)21安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応![水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782448-170331-04.jpg)
水平ガラス木棚ブラケット R-110GS
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ![こぼれ止め180°貫通 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761877-170323-02.jpg)
こぼれ止め180°貫通
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具適合K-4S材質スチールねじピッチ(mm)0.7線径(Φmm)6ねじサイズM4![フォールドブラケット 左右セット B-032/033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770627-230602-02.jpg)
フォールドブラケット 左右セット B-032/033
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥639~税込¥703~1セット当日出荷から15日以内出荷Bタイプブラケットです。用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ爪数2![AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673425-220411-06.jpg)
AT-P Aタッピング
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥409~税込¥450~1パック(50本)当日出荷から4日以内出荷一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス色Aブラック頭径(Φmm)6適合ビット2番![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット当日出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aブラック角度(°)0.75アップ爪数2![Sハンガーブラケット A-182S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55753206-230412-02.jpg)
Sハンガーブラケット A-182S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要) 呼び50はのみ寸0~4限定用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768493-170331-04.jpg)
パイプソケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具材質真鍮挽物ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビスねじサイズM6![フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772648-170323-04.jpg)
フラットキャップデコ クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から15日以内出荷丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂![木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784444-170316-04.jpg)
木棚用傾斜ブラケット 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製![こぼれ止め90° ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762017-170323-02.jpg)
こぼれ止め90°
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥229~税込¥252~1個当日出荷用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具適合K-4S材質スチールねじピッチ(mm)0.7線径(Φmm)6ねじサイズM4
...




![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)
![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
![AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747308-230301-02.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-02.jpg)
![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757415-230131-02.jpg)
![ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769236-170316-04.jpg)
![水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52961597-230215-02.jpg)
![ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671919-220411-06.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)
![Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749487-170323-02.jpg)
![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)
![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)
![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
![ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673495-220411-10.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-06.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784006-170331-04.jpg)
![こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762053-221201-02.jpg)
![こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761913-170323-04.jpg)
![Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752323-201006-02.jpg)
![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)
![GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748927-210517-02.jpg)
![フィスアームプレート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769717-170323-04.jpg)
![ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799425-170414-04.jpg)
![水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782448-170331-04.jpg)
![こぼれ止め180°貫通 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761877-170323-02.jpg)
![フォールドブラケット 左右セット B-032/033 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55770627-230602-02.jpg)
![AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673425-220411-06.jpg)
![パネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768633-170414-04.jpg)
![ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799556-170414-04.jpg)
![ロコポイントアール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780603-170331-04.jpg)
![Sハンガーブラケット A-182S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55753206-230412-02.jpg)
![パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768493-170331-04.jpg)
![フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772648-170323-04.jpg)
![木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784444-170316-04.jpg)
![こぼれ止め90° ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762017-170323-02.jpg)