絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(45)
  • トレード(6,106)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • cotta(3,378)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(1,967)
  • 常磐精工(1,883)
  • CAPTAIN STAG(1,280)
  • MAGIQ(東京堂)(1,259)
  • HEADS(ヘッズ)(1,104)
  • 友屋(1,056)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1,012)
  • アルファ[販促](940)
  • ストア・エキスプレス(918)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](762)
  • HEIKO(709)
  • 東京堂(603)
  • ササガワ(601)
  • 河淳(551)
  • ジャストコーポレーション(486)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トールランタン・ワイドライト用スタンド 富士倉トールランタン・ワイドライト用スタンド富士倉
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
取付簡単!作業性アップ!
用途作業場や防災用途で使用出来ます。質量(g)2255寸法(幅W×高さH)(mm)750×700~1630
充電式トールランタン 45W 富士倉充電式トールランタン 45W富士倉
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。
用途防災、作業用、アウトドアにバッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)161寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285充電時間(時間)3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書仕様【充電】15V/1.5A
ACトールランタン 40W 富士倉ACトールランタン 40W富士倉
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000消費電力(W)38コード長さ(m)5奥行(mm)161高さ(mm)285照射角度(°)360幅(mm)161仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品