絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(6)
- CAPTAIN STAG(1,256)
- DOD(ディーオーディー)(93)
- THERMOS(サーモス)(134)
- YAMAZEN(山善)(59)
- あみのエーワン(214)
- アイリスオーヤマ(79)
- エスコ(71)
- カクセー(53)
- ササガワ(66)
- スケーター(244)
- トルネ(74)
- パール金属(208)
- ピーコック魔法瓶工業(316)
- ロゴス(500)
- 和平フレイズ(62)
- 大和(82)
- 宝興産(62)
- 東京ローソク製造(87)
- 象印マホービン(93)
- ブランドをもっと見る

クランプ式 アーム 1/4インチネジ 耐荷重1.5kg NESTOUT (DE-NEST-5000/10000/15000対応)
エレコム¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷”NESTOUT モバイルバッテリー”や”LEDランタン、サーキュレーターなどのギア”に対応したクランプアームです。ポールやテーブルなどさまざまな場所に挟んで固定可能。中央のノブ一つで3つの関節を同時に固定できる機構により、ギアを素早く思い通りの角度に調節できます。用途”NESTOUT モバイルバッテリー”や”扇風機などのギア”を雲台部に装着して好みの場所に固定できるクランプアームです。 。”NESTOUT モバイルバッテリー”をタープのポール、車のルーフキャリア、チェア、テーブルなど、さまざまな場所に固定できます。 。中央のノブを締めるだけで、3カ所のボールジョイントを同時にロック可能です。アームを自在に動かして位置と角度を決めたらノブを締め込むだけでしっかりと固定できます。 。ボールジョイントの先端には1/4インチネジ(細ネジ)を装備し、さまざまな機器のマウントに対応。機器自体を回すのではなく、回転パーツを回すだけで簡単に固定できるため、取り付けの手間を省きます。 。クランプ部は、Φ13~65mmのポールから厚さ55mmの板まで挟むことが可能です。板状の設置面に対応するパーツが付属しているので、テーブルにも安定して設置できます。 。マウント部とクランプ部の内側に配置されたシリコーンゴムが滑り止めと傷防止の機能を果たし、大切な機材をしっかりと固定します。セット内容アーム×1、クランプ×1材質アルミニウム、ステンレス、スチール、シリコーン質量(g)約365耐荷重(kg)約1.5対応機種NESTOUT モバイルバッテリー(5000mAh・10000mAh・15000mAh)+NESTOUT モバイルバッテリー専用ギアねじ規格1/4インチネジ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約60×約185 ※折りたたみ時適合サイズ取付可能板厚:~55mm、取付可能ポール:Φ13mm~Φ65mm角度調節〇
モバイルバッテリーマウント カラビナ 1/4インチネジ ねじれ防止 NESTOUT (DE-NEST-5000/10000/15000対応)
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷”NESTOUT モバイルバッテリー”に取り付けられるバッテリーマウントです。バックパックのDカンやパンツのベルトループなどに、カラビナで吊り下げて持ち運べます。用途”NESTOUT モバイルバッテリー”に取り付けられるバッテリーマウントです。 。カラビナでバックパックのDカンやパンツのベルトループなどさまざまな場所に取り付けて吊り下げることができます。 。マウント部のDカンは1/4インチネジ(細ネジ)で、さまざまな機器に対応します。さらに回転機構付きでねじれを防止するため、不意の衝撃からの脱落を防ぎます。セット内容バッテリーマウントカラビナ×1材質アルミニウム、ステンレス色ブラック質量(g)約22.5対応機種NESTOUT モバイルバッテリーねじ規格1/4インチネジ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約28×約90
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
イベント・ノベルティ・行楽用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら