絞り込み
ブランド
- 中部高圧ホース
- モノタロウ(1)
- アサダ(24)
- ケルヒャー(20)
- スーパー工業(8)
- フルテック(7)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- マキタ(2)
- TECOMEC(2)
- アルボース(1)
- 鶴見製作所(1)
- 日本ワグナー(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MEIHO(メイホー)(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- PA(1)
- AUTOGLYM(1)
- WORX(1)
- Uresin(1)
- ブランドをもっと見る
「シリーズ」から絞り込む

ストレートランスガン
中部高圧ホース¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
カプラー付トリガーガン
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
ターボ直結ガン
中部高圧ホース¥29,980税込¥32,9781個当日出荷狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。長さ(cm)約55最高温度(℃)150耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)水量(L)毎分最大25(毎時1500L)