691件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 445mm [家庭用]1ジェットノズル エスコ

    445mm [家庭用]1ジェットノズル

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:445×300×25mm●重量(g):100●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
  • トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ

    トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:350×285×43mm●重量(g):320●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
  • トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコ

    トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:120×245×40mm●重量(g):190●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
  • AC100V/0.4kw 高圧洗浄機 エスコ

    AC100V/0.4kw 高圧洗浄機

    エスコ
    100,000税込110,000
    1台
    翌日出荷
    。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
    仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
  • 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1本
    翌日出荷
    スリムタイプ。
    仕様洗浄機用材質ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)5内径×外径(Φmm)5×10使用温度(℃)5~40適合流体清水・各種農薬ねじサイズG1/4”
  • 太陽電池モジュール洗浄用アクセサリー ケルヒャー

    太陽電池モジュール洗浄用アクセサリー

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    モジュール表面を傷つけることなく直接ブラッシングして汚れを除去します。雨水では落ち切らない汚れも効率よく洗浄することができます。長さが調節できるランスで広範囲を短時間で洗浄でき、作業時間を短縮できます。
  • 太陽電池モジュール洗浄用 専用ランス ケルヒャー

    太陽電池モジュール洗浄用 専用ランス

    ケルヒャー
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • [家庭用]角度可変ノズル エスコ

    [家庭用]角度可変ノズル

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。効率的な洗浄ができます。
    仕様●型番:2.644-057.0●全長:512mm●適用型番:EA115KN-1
  • パイプクリーニングキット 7.5m エスコ

    パイプクリーニングキット 7.5m

    エスコ
    8,210税込9,031
    1個
    翌日出荷
    寸法(m)7.5
  • ターボガード エスコ

    ターボガード

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
    寸法(mm)160×200×190
  • [家庭用]急速充電器 18.0V エスコ

    [家庭用]急速充電器 18.0V

    エスコ
    8,540税込9,394
    1台
    翌日出荷
    質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)出力電流2500mAh
  • [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ

    [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah

    エスコ
    42,500税込46,750
    1台
    翌日出荷
    バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
    寸法(mm)133×88×118(H)質量(kg)1.5電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5
  • [家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ

    [家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
    質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
  • [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ

    [家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
    電圧(V)18保護等級IPX5
  • 床洗浄機用アクセサリー パッドディスク D43(4.762-533.0) ケルヒャー

    床洗浄機用アクセサリー パッドディスク D43(4.762-533.0)

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-4385適合機種BD43/25CBP
  • 床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0) ケルヒャー

    床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0)

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    用途交換用スクイジーゴム2枚入トラスコ品番314-6830適合機種BR・BD40/25C幅(mm)130高さ(mm)15奥行(mm)850
  • キャリーバック 京セラインダストリアルツールズ

    キャリーバック

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • バッテリカバー(L1) 京セラインダストリアルツールズ

    バッテリカバー(L1)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    対応機種BPW-1800L1
  • 高圧延長ホース REX(レッキス工業)

    高圧延長ホース

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ウォッシュキングRZ2・RZ3のオプション品です。
    適合機種RZ2・RZ3用長さ(m)10
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス

    工進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
  • 工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー 工進

    工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー

    工進
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス

    工進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-84
  • [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス エスコ

    [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)626.5
  • 延長パイプ専用アタッチメントセット ケルヒャー

    延長パイプ専用アタッチメントセット

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。 洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。 ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。 高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。 クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
    用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス適合機種延長パイプ 3.7m材質ポリエステル70%、ポリアミド30%質量(kg)0.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
  • 充電器 WORX

    充電器

    WORX
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    充電インジケータ付き
    用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578付属品充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)0.43出力電圧(V)18入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)2保護等級二重絶縁/クラスⅡ充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578入力電力(W)50
  • 洗剤用ボトル WORX

    洗剤用ボトル

    WORX
    2,488税込2,737
    1個
    翌日出荷
    ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
    用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
  • 391PLUSヨウパイプラインクリーニングホース スーパー工業

    391PLUSヨウパイプラインクリーニングホース

    スーパー工業
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
  • ワンタッチカプラー SUS スーパー工業

    ワンタッチカプラー SUS

    スーパー工業
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    サイズ1/2質量(g)200適合圧力(MPa)21MPa以下
  • フローレギュレーター 日本ワグナー

    フローレギュレーター

    日本ワグナー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用アクセサリー・フローレギュレーター 手元での水の圧力調整を可能にします。
  • ライフルガンASY(噴口無)オプションノズル用 スーパー工業

    ライフルガンASY(噴口無)オプションノズル用

    スーパー工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。
    トラスコ品番205-1131質量(kg)3
  • パイプクリーニング用バルブASY スーパー工業

    パイプクリーニング用バルブASY

    スーパー工業
    28,980税込31,878
    1巻
    3日以内出荷
    管洗浄用の吐出用バルブです。
    トラスコ品番135-8953質量(kg)1
  • W-55リカバリーフィルター アピア[清掃用品]

    W-55リカバリーフィルター

    アピア[清掃用品]
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    4日以内出荷
    100V濁水ろ過システムインレットフィルター
    用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25長さ(mm)700幅(mm)500高さ(mm)1200電源(V)115消費電力(W)1380タンク容量(L)150本体質量(kg)60RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)50排水口径(Φmm)18
  • インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用) アピア[清掃用品]

    インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用)

    アピア[清掃用品]
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷
    Newリカバリーヘキサモデル用インナーバスケット
    形状あみ素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Newリカバリーヘキサモデル アピア[清掃用品]

    Newリカバリーヘキサモデル

    アピア[清掃用品]
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
    用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft長さ(mm)500幅(mm)500高さ(mm)500電源(V)115消費電力(W)1725タンク容量(L)100コード長さ(m)10本体質量(kg)22RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)2排水口径(Φmm)50
  • 排気フィルター用スポンジ(3枚組) ケルヒャー

    排気フィルター用スポンジ(3枚組)

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
  • モーター保護フィルター ケルヒャー

    モーター保護フィルター

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。
    用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
  • ディスクパッド ケルヒャー

    ディスクパッド

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種BD40/25C
  • インスタロックシャワーフィード CONDOR(山崎産業)

    インスタロックシャワーフィード

    CONDOR(山崎産業)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    タンク付ポリシャー用パッド台
    材質アルミ
  • 平面フィルター KM 75/40 ケルヒャー

    平面フィルター KM 75/40

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
    用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
  • ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C) ケルヒャー

    ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
    適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション