絞り込み
シリーズ
ブランド
- モノタロウ(5)
- ケルヒャー(349)
- 工進(109)
- ニルフィスク(37)
- スーパー工業(28)
- エスコ(25)
- フルテック(20)
- テナントカンパニー(13)
- REX(レッキス工業)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- ペンギンワックス(8)
- 蔵王産業(8)
- 東洋国際(8)
- アピア[清掃用品](7)
- アサダ(6)
- ツツミ工業(6)
- 中部高圧ホース(5)
- マキタ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ホンダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「シリーズ」から絞り込む

ローラーブラシ
ケルヒャー¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から4日以内出荷高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1196幅(mm)120質量(kg)2.7高さ(mm)290タイプ弱アルカリ性奥行(mm)120
業務用ドライアイスブラスター IB7/40
ケルヒャー¥3,998,000税込¥4,397,8001台4日以内出荷から7日以内出荷水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。 対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。 汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。仕様エアークオリティー:ドライ・オイルフリーセット内容グリス、フラットジェットノズル、レンチ(ノズル交換用)×2、ブラストホース、ガン、アースロープ、ツールバッグ材質ステンレス質量(kg)77(アクセサリー含まず)直径(Φmm)(ドライアイスペレット)3電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)768×510×1100モーター出力(kW)0.6吐出量(ドライアイス)15/50kg/h空気消費量(m3/min)(流出)0.5/3.5空気接続口カップリング相数1Ph騒音レベル(dB(A))99タンク容量(ドライアイス)15kg空気圧(作動・bar/MPa)2/10/0.2/1
T2用バッテリー 12V 76Ah
テナントカンパニー¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷アフターパーツバッテリー容量(Ah)75/5hバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
T1B用バッテリー 12V 50AH C/20
テナントカンパニー¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷アフターパーツ適合機種MT1Bタイプバッテリーバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルシャフト
エスコ¥76,900~税込¥84,590~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。接続ねじ(inch)1/4”-28
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか8日以内出荷から29日以内出荷重量が軽く、持ち運びがらく。 耐久性にすぐれています。 パッドの付きが良い。
業務用温水高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャー¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷温水高圧洗浄機(製品品番:1.071-942.01.071-943.01.071-944.01.071-945.0)の専用ホースリールキットとして装着をします。 。自動ホースリールの為、ホースの回収時に自動で巻き取ってくれますので、回収時間が1/3になります。 。回収時に高圧ホースを引きずらない為、高圧ホースやガンの損傷を抑えられます。用途自動巻取り機能による時短高圧ホース(m)20
”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。水と洗剤を混ぜて噴射できます。用途高圧洗浄機用洗剤噴射ノズル。トラスコ品番379-8437適合機種リョービ高圧洗浄機
”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 撥水剤入りカーシャンプー
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。撥水剤入りです。トラスコ品番139-6334適合機種リョービ高圧洗浄機容量(L)0.5
食品用高圧ホース 片側組み込みEASY!Lock 15m DN6
ケルヒャー¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷食品用高圧ホース。 ID ( ):ID 6。 温度 (℃):max. 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):15。 接続ねじ:1 x EASY!Lock / 1 x AVSホースリール接続。 梱包重量 (kg):2.7。 適合機種:自動巻取ホースリール コーティング 20 m。
CLEAN MASTER 8L
ダリヤ(マルハチ産業)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷電源・電池不要。水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー。スポンジ・ワイパー付仕様●サイズ:W285×D210×H840mm●重量:2350g●容量:8.0L●ホースの長さ:250cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVCアズワン品番65-8902-56
ウォッシュ&クリーンEX
ダリヤ(マルハチ産業)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷電源・電池不要。水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー。スポンジ・ワイパー付。仕様●サイズ:W190×D190×H530mm●重量:1800g●容量:8.0L●ホースの長さ:180cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC、スポンジ/ポリプロピレン・ウレタン、ワイパー/ポリプロピレン・ゴムアズワン品番65-8902-57
洗浄ホース
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷適合機種標準付属:GSB1520、GSB730、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF長さ(m)12内径(Φmm)12
洗浄ホース
REX(レッキス工業)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、オプション:GSB1520長さ(m)9内径(Φmm)9.5
バリオアダプター
REX(レッキス工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、GF430、730GF、440GF、560GF
ランス
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様LC-11適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF、560GF形式LC-11
洗浄ガン
REX(レッキス工業)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷カプラ式です。仕様4P-PF22-3S適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF形式4P-PF22-3S
FAノズル(自在角度)
REX(レッキス工業)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様FA/M(樹脂)適合機種440153、440155、440156、440158、440167、440168、440178、440179
ランス
REX(レッキス工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GSB730、GSB1030sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF長さ(mm)700形式LC-7
洗浄ガン
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷カプラ式です。適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R形式3P-PF22-3S![10μカーボンカートリッジ(W-55リカバリーフィルター) アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
10μカーボンカートリッジ(W-55リカバリーフィルター)
アピア[清掃用品]¥54,980税込¥60,4781セット(6個)4日以内出荷10ミクロンカーボンフィルターろ過度(μ)10外径(mm)112内径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応![20μセルローズカートリッジ(W-55リカバリーフィルター) アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
20μセルローズカートリッジ(W-55リカバリーフィルター)
アピア[清掃用品]¥59,980税込¥65,9781セット(6個)4日以内出荷20ミクロンセルローズフィルター材質ポリエチレンテレフタレイトろ過度(μ)20外径(mm)112内径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応![10μセルローズカートリッジ(W-55リカバリーフィルター) アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
10μセルローズカートリッジ(W-55リカバリーフィルター)
アピア[清掃用品]¥59,980税込¥65,9781セット(6個)4日以内出荷10ミクロンセルローズフィルター材質ポリエチレンテレフタレイトろ過度(μ)10外径(mm)112内径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応![インナーバスケット(W-55リカバリーフィルター) アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
インナーバスケット(W-55リカバリーフィルター)
アピア[清掃用品]¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷W-55リカバリーフィルター用インナーバスケット形状あみ素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応











![DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50506042-170510-02.jpg)