562件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • スプレーランス ケルヒャー

    スプレーランス

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0)

    ケルヒャー
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    日常的は油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤として使用します。 強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。
    仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1188質量(kg)2.8タイプ強アルカリ性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×280
  • 一斗缶用ストレーナ(外径32mm) マキタ

    一斗缶用ストレーナ(外径32mm)

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小さな口径(33mm以上)の容器用。
    適合機種MHW710
  • ビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    ビス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6税込7
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ビス販売区分業務用
  • 延長パイプ 京セラインダストリアルツールズ

    延長パイプ

    京セラインダストリアルツールズ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
  • 高圧ホースOリング 工進

    高圧ホースOリング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質NBR適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号59226701
  • 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L ケルヒャー

    業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個(10L)
    4日以内出荷
    【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
    用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011
  • スクイジーゴム、 耐油性、溝付き、450mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、 耐油性、溝付き、450mm

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    BR 35/12 C Bp 用のスクイジーゴム。溝付き、耐油性、ポリウレタン製です。450 mm。
  • 止水フロート フルテック

    止水フロート

    フルテック
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    水タンクのフチに取付け、満水時に水道からの給水を自動的にとめます。
    材質ボールタップ本体:黄銅、フック部:浮球、アーム:SUS
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
  • サイクロンジェットノズル, 大, 035 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル, 大, 035

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。 直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。 HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。 。 最大許容圧力 (bar):300。 最大許容圧力 (bar):最大 300。 温度 (℃):最大 85。 ノズルサイズ:35。 寸法:大。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。
    適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)サイズ接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル35最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーランス, 400 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 400 mm, 回転式

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ400mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)400接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • ゲカカップリング(ネジ径3/4インチ) ケルヒャー

    ゲカカップリング(ネジ径3/4インチ)

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。 使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。 。 接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.1。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーランス, 600 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 600 mm, 回転式

    ケルヒャー
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ600mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)600接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    急速充電タイプ ・LV925MX・LV14MX専用充電器 ・8A出力で急速充電 ・1台充電 ・充電時間 約1.5-2.5時間
    充電器出力8A適合バッテリーLV-925、LV-14
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-96
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード

    工進
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途跳ね返りを防ぎたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-82
  • パッド 20PCS ケルヒャー

    パッド 20PCS

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    適合機種※機種により使用個数が変わります
  • ノズルチップ 0° ケルヒャー

    ノズルチップ 0°

    ケルヒャー
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
    用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力幅(mm)90奥行(mm)125
  • 洗管用フットバルブ 中部高圧ホース

    洗管用フットバルブ

    中部高圧ホース
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
    サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ最大流量(L/min)30耐圧力(MPa)20
  • ワンタッチカップリング 工進

    ワンタッチカップリング

    工進
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質PC適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号59211001
  • 噴口扇形 スーパー工業

    噴口扇形

    スーパー工業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • スプレーガン スーパー工業

    スプレーガン

    スーパー工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2831品名スプレーガン
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品

    鶴見製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
    用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F42
  • ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、450mm ケルヒャー

    ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、450mm

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ。ブラシ幅:450mm。ブラシの硬さ:凸凹タイプ(オレンジ)。1本入。
  • ディスクパッド、ハード、黒、432mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、ハード、黒、432mm、5枚入り

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。432mm。スーパーハード。黒。5枚入り
  • スクイジーゴム ライナテックス 450mm ケルヒャー

    スクイジーゴム ライナテックス 450mm

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    床材への優れた適応性を備えた、破れにくいLinatexスクイジーゴムセットは、特に凹凸のある床に適しており、良好な拭き取りと吸引結果を提供します。
  • ディスクパッド、標準~ソフト、赤、432 mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、標準~ソフト、赤、432 mm、5枚入り

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。432mm。標準。赤。5枚入り
  • RM スプレーボトル 1L ケルヒャー

    RM スプレーボトル 1L

    ケルヒャー
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    手動で内部に圧力を加え、連続噴射が可能/散布範囲・角度も自在に調整できる、洗浄剤散布用のスプレーボトルです。
  • スクイジーゴム、 耐油性、穴あき、560 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、 耐油性、穴あき、560 mm

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    溝付き、耐油性のポリウレタン製です。560 mm。
  • ディスクパッド、油汚れ用、レモンイエロー、508mm、5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド、油汚れ用、レモンイエロー、508mm、5枚入り

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    DB製品用のディスクパッド。508mm(20インチ)。表面磨き用。レモンイエロー。5枚入り
  • スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1222mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1222mm

    ケルヒャー
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる通常の床に対応する床洗浄機用の溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,100mmのスクイジー用です。
  • スクイジーゴム、耐油性、穴あき、690mm ケルヒャー

    スクイジーゴム、耐油性、穴あき、690mm

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性、長持ち、耐油性のポリウレタン製のスクイジーゴムです。690 mm。
  • パッドシャフト ケルヒャー

    パッドシャフト

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り※マシンによってシャフトは1台につき2本必要になる場合があります。 。 長さ (mm) 400。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg) 1.3。 適合機種 BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BRS 40/600 C (50Hz)
  • 高圧ホース SYSTEM2000 (20M) ケルヒャー

    高圧ホース SYSTEM2000 (20M)

    ケルヒャー
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:400bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):6.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
  • サーボプレスユニット 750-1100L/h ケルヒャー

    サーボプレスユニット 750-1100L/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
  • 吸水フィルター フルテック

    吸水フィルター

    フルテック
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • スプラッシュプロテクター フルテック

    スプラッシュプロテクター

    フルテック
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高圧水や汚水のはね返り防止。材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命。ランスへの取付、取り外しが簡単
    適合1/4径(Φ12.5~14)材質PTT

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション