絞り込み
厚さ(mm)
横幅(mm)
縦幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(5)
- JOHNAN(29)
- MISM(6)
- RS PRO(13)
- SIGNET(シグネット)(5)
- TRUSCO(21)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- エスコ(33)
- エム・エーライフ(6)
- カクイ(22)
- ギガ・セレクション(9)
- タイムケミカル(5)
- テラモト(4)
- ピグ(64)
- 日本製紙クレシア(4)
- 旭化成アドバンス(4)
- 松岡紙業(5)
- 橋本クロス(16)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(4)
- ブランドをもっと見る
「対応」から絞り込む

油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10枚)ほか当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(32件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ色ホワイト
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)当日出荷天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。種別オイル専用材質植物繊維主体厚さ(mm)約4色ベージュ
ピグ吸水マット
ピグ(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10枚)ほか当日出荷から6日以内出荷吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。 雨天時の浸水、天井からの雨漏り、換気扇からの雨だれ、結露による水垂れなど、あらゆる水の清掃にご使用いただけます。 洗浄作業やメンテナンス作業、配管の破裂や水漏れ、配管清掃、冷却水の対策など、様々なシーンでご使用いただけます。 豪雨、雪、氷などによる施設内への浸水対策にも最適です。用途結露対策、水漏れ対策、雨漏り対策、浸水対策、飛散した水対策、冷却水等の水漏れ対策、集中豪雨時の雨漏り対策、雪や氷や雨による浸水対策
吸水パッド
橋本クロス(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(50枚)ほか当日出荷吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応水
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO(16件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用
JOHNAN(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。種別オイル/水用形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色グレー
水油吸収シート 吸い魔人
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(30枚)当日出荷水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。トラスコ品番383-1060種別オイル/水用材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)
エム・エーライフ(4件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4色ホワイトタイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
油・水吸着マット シートタイプ
¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)ほか当日出荷油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水(溶剤)専用材質ポリプロピレン、不織布形状シートタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)400×500
ピグ(R)油専用エコノミーマット
ピグ(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応
オイル吸着マット
関西工具製作所¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)当日出荷水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応油縦(mm)400横(mm)500
ピグ(R)マットミディアムウエイト
ピグ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(100枚)当日出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン色グレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
水油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8512材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26対応オイル、水縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0422
ハズマットピグマット ピンクマット
ニューピグコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5枚)ほか当日出荷酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
吸水バッグ
三洋¥39,980~税込¥43,978~1袋(20枚)ほか翌日出荷水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布対応水
油吸着材 エコツーネット
松岡紙業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。用途グリストラップの油回収付属品ネット入りトラスコ品番665-4342セット内容ネット入り10個入り材質古紙とワックス厚さ(mm)50縦(mm)400横(mm)180吸収量(L/箱)10
高性能油吸着材オイルキャッチャー
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%色ブルー対応オイル縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
タフネルオイルブロッター
エム・エーライフ(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
グリーストラップ専用 油吸綿
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(30枚)当日出荷天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
ケミカルソーベント(シートタイプ)
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱(50枚)当日出荷耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。用途オイル・水・酸・アルカリ用。トラスコ品番254-5594厚さ(mm)2.7寸法(縦×横)(mm)280×330対応オイル、水吸収量(L/箱)14質量(g/枚)26アズワン品番8-1082-02
オイルキャッチャー
カクイ(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途水溶性液体・有機溶剤吸着用材質植物繊維主体長さ(mm)500色ベージュ
油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
液体用吸着マット
ABS ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。材質ポリプロピレン対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)
ピグ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)当日出荷高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)380×510
クレシア オイル吸着マット
日本製紙クレシア¥22,980税込¥25,2781ケース(100枚)当日出荷水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。用途オイル用。対応油RoHS指令(10物質対応)対応
吸油シート(オイル・水両用)
テラモト¥9,998~税込¥10,998~1箱(110枚)当日出荷素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。 溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。 水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。材質ポリプロピレン厚さ(mm)約2対応オイル、水
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)4日以内出荷1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)対応オイル縦(mm)400横(mm)500
ピグマット
ピグ¥32,980~税込¥36,278~1箱(125枚)ほか当日出荷油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。 ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。 気に近づけると溶け、燃え上がりません。材質PP(ポリプロピレン)
ユーシーマット
ユウホウ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10kg)ほか当日出荷環境にやさしい天然繊維でエコマークを取得しています。 合成繊維の油吸着マットに比べ吸油性能が優れています。 国で交通省承認番号を取得していて、合成繊維と比べ焼却時の熱量が46%と非常に低い。 天然綿花で油を選択的に吸着用途油吸着マットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 105 046
オイルキャッチングシートCF
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)翌々日出荷優れた吸着性(自重の10~15倍)です。 形状安定加工で型崩れを防止しています。 用途に合わせた4つ切りカットです。 吸水しないので、水中に沈みません。用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材仕様シートタイプ、ミシン目入りトラスコ品番469-4040材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量90kg/箱対応オイル