絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
2ページ目: 肛門鏡
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

ディスポ肛門鏡鏡管 53110 25ホンX4イリ
ウェルチ・アレン¥42,980税込¥47,2781箱8日以内出荷単回使用で衛生的な、ディスポーザブル肛門鏡。ディスポーザブル直腸・肛門鏡の鏡管はいずれもライトヘッドが必要となります。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000029医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブルフィルター 二連球用 30210 10コイリ
ウェルチ・アレン¥6,398税込¥7,0381箱8日以内出荷二連球用 ディスポーザブルフィルター。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000029医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブル処置用スペキュラ 52700 192コイリ
ウェルチ・アレン¥6,198税込¥6,8181箱8日以内出荷デジタルマクロビュー、マクロビュー用。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダード肛門鏡鏡管 38119 ケイ19X89MM
ウェルチ・アレン¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷多様な用途に対応する様々なタイプ、サイズをご用意致しました。スタンダード肛門鏡の鏡管はいずれもファイバーオプティックライトキャリアが必要となります。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000029医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。筒長(mm)107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)20 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡本体 12.0mm×84.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。筒長(mm)84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)12 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡本体 20.0mm×107.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用筒長(mm)107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)20 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 中
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)15×62医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡本体 12.0mm×84.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用筒長(mm)84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)12 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
荒川式肛門鏡 中
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001本4日以内出荷痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。タイプストランゲ型先端サイズ(mm)65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SA0001医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡 Aセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥80,100税込¥88,1101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容筒型肛門鏡本体、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:先端外径20×107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡 Aセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥80,100税込¥88,1101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容ヒルシュマン型肛門鏡本体、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:20×107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
六角灯ダブルスリット肛門鏡II型 小
ユフ精器¥58,500税込¥64,3501本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー ※LED肛門鏡ホルダー専用筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0001先端外径(Φmm)20.5医薬品医療機器等法一般医療機器
ダブルスリット肛門鏡II型 大
ユフ精器¥55,880税込¥61,4681本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0002先端外径(Φmm)22.5医薬品医療機器等法一般医療機器
荒川式肛門鏡 大
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001本4日以内出荷痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。タイプストランゲ型先端サイズ(mm)70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SA0001医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡本体 17.0mm×93.0mm
ユフ精器¥36,000税込¥39,6001本4日以内出荷肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。筒長(mm)93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)17 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック肛門鏡 Mセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥48,600税込¥53,4601式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容プラスチック型肛門鏡M本体×3、LED肛門鏡ホルダー、ケース、交換用プラスチック肛門鏡M×10寸法(mm)肛門鏡:先端外径17×93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 極小
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)8×45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 大
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)17×90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡 Cセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥152,100税込¥167,3101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容ヒルシュマン型肛門鏡本体(大)×1、ヒルシュマン型肛門鏡本体(中)×1、ヒルシュマン型肛門鏡本体(小)×1、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:大/先端外径20×107、中/先端外径17×93、小/先端外径12×84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
六角灯ダブルスリット肛門鏡II型 大
ユフ精器¥58,500税込¥64,3501本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー ※LED肛門鏡ホルダー専用筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0001先端外径(Φmm)22.5医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック肛門鏡 Lセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥48,600税込¥53,4601式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容プラスチック型肛門鏡L本体×3、LED肛門鏡ホルダー、ケース、交換用プラスチック肛門鏡L×10寸法(mm)肛門鏡:先端外径20×105医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ダブルスリット肛門鏡II型 小
ユフ精器¥55,880税込¥61,4681本4日以内出荷上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。用途処置用・注射療法用色シルバー筒長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SH0002先端外径(Φmm)20.5医薬品医療機器等法一般医療機器
有柄肛門鏡 小
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001組4日以内出荷ブレードの角度が臀部に最適な角度に設定されています。寸法(mm)12×58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0001医薬品医療機器等法一般医療機器
荒川式肛門鏡 小
ユフ精器¥27,000税込¥29,7001本4日以内出荷痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。タイプストランゲ型先端サイズ(mm)60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SA0001医薬品医療機器等法一般医療機器
肛門吸角セット AT-KYシリーズ
荒川製作所¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷外痔核や内痔核が腫大し、脱出性の内痔核や肛門ポリープの確認が容易です。出血部位の確認ができます。内痔核の手術前に脱出程度の確認と手術のデザインに便利です。材質ガラス
処置用肛門鏡 服部タイプ AT-HYシリーズ
荒川製作所¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷術後あるいは裂肛・狭窄などで一般的な肛門鏡を挿入すると痛がる患者様を診察・処置する際に使用します。一般的な肛門鏡よりも外径が細い為、挿入時の痛みが少なく、スリットがある為、処置をする際に使用可能です。材質真鍮(クロムメッキ)全長(mm)83外径(Φmm)先端:12、手元:40有効長(mm)70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000104医薬品医療機器等法一般医療機器
ストランゲ型肛門鏡 柄付 小牧型 AT-KGシリーズ
荒川製作所¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷材質真鍮(クロムメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000016医薬品医療機器等法一般医療機器
増田式有柄肛門鏡
荒川製作所¥27,980税込¥30,7781組(2本)5日以内出荷柄と鈎の角度が鈍角である為、操作性に優れています。肛門診察時の裂肛や肛門ポリープの確認が容易です。鈎の先がスプーン状の為、排便困難時の摘便に便利です。材質真鍮(クロムメッキ)全長×幅W(mm)210×12アズワン品番7-7309-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000109医薬品医療機器等法一般医療機器
肛門径ゲージ
荒川製作所¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷10~40mmまで2mm刻みで肛門径を計測できます。材質POM(ポリアセタール)測定範囲(mm)10~40(2mm間隔)アズワン品番7-7303-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313医薬品医療機器等法一般医療機器
筒型肛門鏡グリップタイプ 黒川タイプ AT-KAシリーズ
アズワン¥35,900税込¥39,4901個5日以内出荷から12日以内出荷材質真鍮(クロムメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313医薬品医療機器等法一般医療機器
LED肛門鏡グリップ
アズワン¥39,900税込¥43,8901個翌々日出荷肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。適合8-4905-02~06、8-4906-01~03、8-4904-01寸法(mm)Φ30×150電源単4乾電池×3本(テスト用付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313医薬品医療機器等法一般医療機器![肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ フリッツメディコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173624-220301-02.jpg)
肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ
フリッツメディコ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000033先端外径(Φmm)(筒先)20医薬品医療機器等法一般医療機器![ライトソース[直腸・肛門鏡用] 3.5Vハンドルアダプター73500 ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173563-220301-02.jpg)
ライトソース[直腸・肛門鏡用] 3.5Vハンドルアダプター73500
ウェルチ・アレン¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷3.5Vハンドルに取り付け可能です。品名3.5Vハンドルアダプターアズワン品番0-6950-07
ディスポーザブル肛門鏡鏡管 53110 Φ19×100mm
ウェルチ・アレン¥39,980税込¥43,9781箱(25本×4箱)翌々日出荷材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ19×100アズワン品番8-7984-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000029医薬品医療機器等法一般医療機器
ファイバーオプティック直腸・肛門鏡用二連球用フィルター 30210 10個入
ウェルチ・アレン¥5,998税込¥6,5981個(10個)6日以内出荷鏡管と二連球の間に装着し、0.027μmの細菌を99.9999%除去します。品名ディスポーザブルフィルターアズワン品番8-3693-01![予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用 ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25964873-220228-02.jpg)
予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用
ウェルチ・アレン¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷適合ディスポーザブル膣鏡イルミネーターアズワン品番0-6949-06
肛門鏡(有柄式)
メドライフ¥6,598税込¥7,2581式(2本)翌々日出荷材質真鍮(クロームメッキ)長さ(mm)(弁)65柄長さ(mm)160先端幅(mm)11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000063松吉医科器械コード02-4075-01医薬品医療機器等法一般医療機器
































![肛門鏡[ケリー] Z270シリーズ フリッツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173624-220301-02.jpg)
![ライトソース[直腸・肛門鏡用] 3.5Vハンドルアダプター73500 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41173563-220301-02.jpg)



![予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25964873-220228-02.jpg)