絞り込み

凍結防止水栓上部
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能材質黄銅JIS規格呼13用
節水ダイヤル13(1/2)用
KVK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
共用上部(凍結防止つき)20
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能材質黄銅JIS規格呼20用
共用上部(凍結防止つき)
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能材質黄銅JIS規格呼13用
共用栓上部(凍結防止つき)
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。カギ付き。水平・斜め設置可能材質黄銅、ステンレス
これエエやん D式止水栓上部 固定コマ 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個7日以内出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。 ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。材質黄銅呼び径13