27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーシャワー用粘着シート TRUSCO

    エアーシャワー用粘着シート

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷
    エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)300×300
  • 透明ウエストポーチ アズワン

    透明ウエストポーチ

    アズワン
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    当日出荷
    無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
    材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)型番MKB-T1サイズ(mm)180×50×150アズワン品番3-5418-01
  • エアーシャワー用粘着シート(穴なし) TRUSCO

    エアーシャワー用粘着シート(穴なし)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1シートほか
    当日出荷
    エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア エアーシャワー用粘着シート アズピュア(アズワン)

    アズピュア エアーシャワー用粘着シート

    アズピュア(アズワン)
    ¥4,445税込¥4,890
    1個
    当日出荷
    キャッチしたゴミ異物の見える化により、5S対策の推進につながります。1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    用途エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。種別白・強粘着アズワン品番2-2148-12
  • ハンディーウェアクリーナー アズワン

    ハンディーウェアクリーナー

    アズワン
    ¥19,700税込¥21,670
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
    付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド仕様消費電力(W):20材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体質量(g)約300型番SHZ-020本体サイズ(mm)243×86×103アズワン品番2-4213-21商品タイプレンタル品はこちら
  • エアシャワー粘着シート MCC(MaxClean)

    エアシャワー粘着シート

    MCC(MaxClean)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
    用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。材質PVC(塩化ビニル樹脂)シートサイズ(mm)290×290
  • エアーシャワー 日本エアーテック

    エアーシャワー

    日本エアーテック
    ¥579,800税込¥637,780
    1セット
    45日以内出荷
    エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
    質量(kg)約150電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)約160(循環時:約50)構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
  • コンパクトエアーシャワー 日本エアーテック

    コンパクトエアーシャワー

    日本エアーテック
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    44日以内出荷
    ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
    付属品転倒防止金具×2仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80質量(kg)45電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)風量吹出:約25m/s(エアージェット時)集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出ノズル数エアージェットノズル:5個
  • IVYキャッチャー ブラストン

    IVYキャッチャー

    ブラストン
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース
    3日以内出荷
    エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
    用途ゴミや異物の除去。トラスコ品番572-2785材質/仕上フィルム:塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤色白サイズ290×290質量(g)1000入数30枚
  • ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    6日以内出荷
    適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
  • HEPAフィルター掃除機 DESCO

    HEPAフィルター掃除機

    DESCO
    ¥121,100税込¥133,210
    1個
    翌々日出荷
    付属品交換用フィルター・ケース仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)
  • ポータブルエアシャワー用シャワーブース コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー用シャワーブース

    コトヒラ工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    45日以内出荷
    組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
    用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設質量(kg)25高さ(mm)2100奥行(mm)1100間口(mm)1100
  • エアシャワーブース ホーザン

    エアシャワーブース

    ホーザン
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    翌日出荷
    清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(本製品には送風機が必要です、別途お求めください。送風機とのセット品(CL-940S)もあります。)
    付属品フットスイッチ(コード長2.5m)適合推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの)材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • エアシャワーブース(送風機付) ホーザン

    エアシャワーブース(送風機付)

    ホーザン
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    翌日出荷
    清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(電源100V仕様の送風機が付属します。)
    付属品フットスイッチ(コード長2.5m)仕様付属送風機:株式会社スイデン・SJF-300RS-1材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)

    宇都宮製作[手袋]
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    6日以内出荷
    1枚ごとに通しNO.付きです。 異物の確認がしやすいホワイト色。 一般的なエアシャワーサイズに対応。 内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。 30枚積層×10シート入り。
    用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)フィルム:0.04色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型エアシャワー 日立産機システム

    簡易型エアシャワー

    日立産機システム
    ¥909,800税込¥1,000,780
    1台
    45日以内出荷
    お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。 フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。 AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
    付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式仕様設備電力:720VA以上質量(kg)約150周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/1Φ消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時)制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて)ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110ノズル数8個
  • 衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー 交換用パックフィルター

    コトヒラ工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(5枚)
    21日以内出荷
    衣類用・毛髪用ダストクリーナー用の交換用パックフィルターです。
    トラスコ品番206-5456適合機種KHR-A01、KHR-A02、KHR-AH1、KHR-B01質量(g)100
  • 衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    ¥302,999~税込¥333,299~
    1セット
    7日以内出荷から32日以内出荷
    衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
    電源単相AC100V(50/60Hz)外装SUS304 HL
  • 毛髪・塵埃除去機取るミング 三共

    毛髪・塵埃除去機取るミング

    三共
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途「取るミング」用消耗部品。取るミング専用高性能集塵フィルタートラスコ品番460-0479質量(g)130
  • 毛髪・塵埃除去機取るミング 三共

    毛髪・塵埃除去機取るミング

    三共
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
    用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)高さ(mm)455奥行(mm)180
  • 衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業

    衣類用ダストクリーナー

    コトヒラ工業
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    4日以内出荷
    衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
  • クリーンルーム用作業台 アズワン

    クリーンルーム用作業台

    アズワン
    ¥133,000~税込¥146,300~
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ奥行(mm)750耐荷重(kg)300
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    ¥283,000~税込¥311,300~
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)20/枚
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    ¥236,000~税込¥259,600~
    1個
    当日出荷
    キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)モーターACモーター電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50
  • 掃除機 アズワン

    掃除機

    アズワン
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    6日以内出荷
    型番1408404500アズワン品番1-2574-11
  • ポータブルエアシャワー用プレフィルター コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー用プレフィルター

    コトヒラ工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    21日以内出荷
    ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
    仕様(消耗品)プレフィルタートラスコ品番458-6778適合本体KAS-P04質量(g)30
  • ポータブルエアシャワー用キャスター コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワー用キャスター

    コトヒラ工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
    用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6760質量(kg)2
エアシャワー