絞り込み
ブランド
- アズワン
- コトヒラ工業(7)
- TRUSCO(2)
- 日本エアーテック(2)
- ホーザン(2)
- 三共(2)
- 日立産機システム(1)
- ブラストン(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- アズピュア(アズワン)(1)
特価

透明ウエストポーチ
アズワン¥2,970税込¥3,2671個当日出荷無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)型番MKB-T1サイズ(mm)180×50×150アズワン品番3-5418-01
ハンディーウェアクリーナー
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。仕様消費電力(W):20付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体質量(g)約300型番SHZ-020本体サイズ(mm)243×86×103アズワン品番2-4213-21商品タイプレンタル品はこちら
エアシャワー粘着シート
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。材質PVC(塩化ビニル樹脂)シートサイズ(mm)290×290
クリーンストッカー
アズワン¥236,000~税込¥259,600~1個当日出荷キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)モーターACモーター電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50
HEPAフィルター掃除機
アズワン¥121,100税込¥133,2101個翌々日出荷仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600付属品交換用フィルター・ケース質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)