カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本紐釦貿易(470)
- 東京堂(248)
- 亀島商店(210)
- パイオニア(193)
- イングカワモト(157)
- KIYOHARA(清原)(87)
- PADICO(パジコ)(66)
- アーテック[学校教材・教育玩具](58)
- サンコッコー(54)
- Clover(クロバー)(49)
- 東京交易(41)
- 創&遊(40)
- ハマナカ(36)
- クラフトギャラリー(34)
- NBK(29)
- 桂屋ファイングッズ(24)
- トーホー(23)
- オリムパス製糸(21)
- Piece(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

二重リング
サンケーキコム¥879~税込¥967~1箱(200個)当日出荷スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。用途200個入材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ベストフィックス
松謙¥399税込¥4391本(60mL)当日出荷お洗濯による色落ちを防ぎます。ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)で染めた素材に対して高い定着効果があります。用途綿・麻・レーヨンの色の定着仕様【染色助剤】直接染料用定着剤質量(g)74内容量(mL)60
濃色促進剤
桂屋ファイングッズ¥549税込¥6041個(20g)当日出荷ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。質量(kg)20容器袋入り作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地RoHS指令(10物質対応)対応
上柿渋
シマモト(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(100mL)ほか当日出荷天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。主な用途布、木材、紙希釈剤水指触乾燥時間(時間)2~4特性耐水
カチューシャ芯
日本紐釦貿易¥529~税込¥582~1袋(5本)当日出荷から4日以内出荷先に向かって細くなります。カチューシャにボンドや両面テープでリボンや生地を貼り付け、お好みをパーツを付ければオリジナルカチューシャが簡単に出来上がります。太幅なのでぷっくりしたかわいいパフカチューシャに仕上がります。材質ABS樹脂色白タイプ歯無し入数5本
Regin Lab iro-drop(いろどろっぷ)10色セット
KIYOHARA(清原)¥1,998税込¥2,1981箱(10色)ほか当日出荷から9日以内出荷カラフルな作品づくりに役立つレジン用着色剤です。 1滴(約0.03g)ずつ出して使えるので濃度が調整しやすく、手を汚すこともありません。 色同士の混色も自由自在で、幅広い表現ができます。成分有機溶剤、合成樹脂、有機顔料
うすめ液 工作用
日本教材¥759税込¥8351個4日以内出荷ベンゼン、トルエン、メタノール、酢酸エチルは配合しておりません。用途日本教材製作所のつやだし液、つやけし液(油性)の専用うすめ液になります。成分有機溶剤、酢酸ブチル、キシレン容量(mL)220
アウトドアコード カモ
メルヘンアート¥399税込¥4391個6日以内出荷引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g
PADICO(パジコ)¥999税込¥1,0991本(30g)当日出荷シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
ジッパータブ
三友¥409~税込¥450~1個(4個)当日出荷から4日以内出荷幅約3mmのナイロンコードを使用したジッパータブです。冬の時期やツーリング時など手袋を装着したままでも、ジッパーを掴みやすくします。用途テント、ジャケット、バッグなどのジッパー部分の引き手。材質ナイロン質量(g)約2(1個当たり)規格寸法(mm)コード幅約3/コード長さ(折径)約60/タブ幅約14入数(個)4
#28カラーゴム 5m
川村製紐¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷ハイカラーより細いゴムです。強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。吊り下げ式の袋に入ったタイプです。用途ビーズ・数珠用。材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン寸法(m)巻き:5伸長率(%)250
LEDハンディライト
エルベール¥1,500税込¥1,6501台当日出荷LEDレジンに特化したコードレスハンディライト単4乾電池3本使用(別売)波長:405nm。材質:アルミ合金。サイズ:Φ25×98mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金寸法(mm)Φ25×98波長(nm)405包装形態化粧箱灯数21灯(レジン用)
ベストカラー
松謙¥2,998税込¥3,2981本(500mL)当日出荷から翌々日出荷学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量内容量(mL)500
デコポッジオールパーパス
KIYOHARA(清原)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1本(30mL)ほか当日出荷から7日以内出荷しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。 接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。成分合成樹脂、アクリル樹脂
Regin Lab LEDコンパクトランプ
KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書材質ABS消費電力(W)6電圧(V)(50/60Hz)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16機能1分タイマー・常時点灯設定波長(nm)405USBケーブル長(cm)98LED使用数(個)6
UVクラフトレジン液
KIYOHARA(清原)¥1,298税込¥1,4281本(25g)当日出荷から9日以内出荷高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。成分特殊アクリレート樹脂
カラビナ付きバンジーストラップ ブラック 極太コイル仕様で安心設計 取り外し可能な松葉紐パーツ
MSソリューションズ¥569税込¥6261個当日出荷材質PU+PC+アルミ合金色ブラック質量(g)15.6(本体)
『縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ミシン本体/裁断機/検針機
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 裁縫用資材
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ミシン修理サービス