絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
燃料タンク容量(L)
  • 5.8
  • 0.55(1)
  • 2.5(5)
  • 3.6(3)
  • 3.9(2)
  • 4(6)
  • 4.2(6)
  • 4.6(2)
  • 4.7(4)
  • 6(3)
  • 7.2(2)
  • 8(2)
  • 8.3(2)
  • 9(8)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 12.7(3)
  • 13.5(2)
  • 15.5(2)
  • 25(3)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン付き インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)

    リモコン付き インバーター発電機

    DAYTONA(デイトナ)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    リモコン、セルで簡単に始動できます。
    型式(本体)フルカバーボディ周波数(Hz)50/60電圧(V)12~13使用燃料レギュラーガソリンバッテリー容量(Ah)1.6電圧調整方式インバーター式エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
  • DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ)

    DAYGENE2700e

    DAYTONA(デイトナ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!。大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
    寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機