140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
  • バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付 象印チェンブロック

    バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
    用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチール質量(kg)8.7基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
  • パレットプーラースパイク爪8ヶセット スリーエッチ

    パレットプーラースパイク爪8ヶセット

    スリーエッチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    3日以内出荷
    仕様交換部品
  • コラムロックSF型 象印チェンブロック

    コラムロックSF型

    象印チェンブロック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷
    高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
    用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
  • 立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用部品

    スーパーツール
    ¥889~税込¥978~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじクランプ3.0t 象印チェンブロック

    ねじクランプ3.0t

    象印チェンブロック
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    11日以内出荷
    仕様●最大使用荷重(t):3.0●最小使用荷重(t):0.6●使用有効板厚(mm):6~49●原産国:日本●コード番号:338-4141アズワン品番67-9184-18
  • 縦つりクランプ(TL)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(TL)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種TL1t使用荷重(t)1
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理最高温度(℃)250
  • リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 HALDER

    リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼

    HALDER
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    17日以内出荷
    空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。・ 半自動および全自動用途に最適。・ 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。・ 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。・ 空気圧放出を監視するオプション。・ 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。・ ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)
    材質【ピン部】熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、ステンレス鋼 HALDER

    リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、ステンレス鋼

    HALDER
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    17日以内出荷
    空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。? 半自動および全自動用途に最適。? 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。? 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ。? 空気圧放出を監視するオプション。? 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供。? ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)
    材質【ピン部】ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 形鋼クランプHLC用部品パーツ スーパーツール

    形鋼クランプHLC用部品パーツ

    スーパーツール
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-0717
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用部品

    スーパーツール
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊りクランプ(GVC1E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC1E)用部品

    スーパーツール
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0703
  • 立吊クランプ(SVC-WH)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-WH)用部品

    スーパーツール
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊りクランプ(GVC0.5E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC0.5E)用部品

    スーパーツール
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC)用部品

    スーパーツール
    ¥559~税込¥615~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 横吊りクランプ(GVC0.35E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC0.35E)用部品

    スーパーツール
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 形鋼クランプ(HLC-H)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-H)用部品

    スーパーツール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 形鋼クランプ(HLC)用部品 スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC)用部品

    スーパーツール
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 立吊クランプ(SVC-E)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用部品

    スーパーツール
    ¥779~税込¥857~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 横吊りクランプ(GVC2E)用部品 スーパーツール

    横吊りクランプ(GVC2E)用部品

    スーパーツール
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    翌々日出荷
  • スクリューカムクランプ用部品 スーパーツール

    スクリューカムクランプ用部品

    スーパーツール
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ス-パ-ロックフック用部品 スーパーツール

    ス-パ-ロックフック用部品

    スーパーツール
    ¥589~税込¥648~
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    23日以内出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です。いずれの仕様も耐食性に優れています。
    材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    23日以内出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
    材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21.5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36.5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32.6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    ¥449~税込¥494~
    1セット
    当日出荷
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    ¥549税込¥604
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0721
  • 立吊巾広クランプ VBシリーズ 象印チェンブロック

    立吊巾広クランプ VBシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷
    特に厚みのあるワークをクランプするのに便利です。 1トンで32mm、2トンで40mmまでのワークをクランプできます。 安全ロック:吊り環のオーバー荷重判別ポンチマーク、鋼材差込確認ゾーンなどVA型の特徴を併せ持っています。 鉄板、形鋼の運搬作業。
  • 無傷クランプ VNシリーズ 象印チェンブロック

    無傷クランプ VNシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    3日以内出荷
    高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。 従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。 衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。 鉄板、形鋼の運搬作業。
  • 水平横吊クランプ スーパーツール

    水平横吊クランプ

    スーパーツール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。
    仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46アズワン品番67-4590-17
  • 敷鉄板つりクランプ(HSKV)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    敷鉄板つりクランプ(HSKV)2.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種HSKV2t使用荷重(t)2
  • 縦つりクランプ(TL)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(TL)3.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種TL3t使用荷重(t)3
  • 縦つりクランプ(TL)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(TL)2.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種TL2t使用荷重(t)2
  • 縦つりクランプ(TL)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(TL)0.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種TL0.5t使用荷重(t)0.5
  • 縦つりクランプ(R)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)5.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R5t使用荷重(t)5
  • 縦つりクランプ(R)4.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)4.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R4t使用荷重(t)4
  • 縦つりクランプ(R)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)3.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R3t使用荷重(t)3
  • 縦つりクランプ(R)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)2.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R2t使用荷重(t)2
  • 縦つりクランプ(R)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R1t使用荷重(t)1
  • 縦つりクランプ(R)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)0.5t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R0.5t使用荷重(t)0.5
  • 縦つりクランプ(R)0.3t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)0.3t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R0.3t使用荷重(t)0.3
吊りクランプ用部品・オプション