絞り込み
プロセッサー
  • Core i5(1)
  • その他(1)
コア数
  • 14
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(5)
  • 20(4)
  • 24(9)
  • 32(4)
  • 64(3)
  • 96(2)
スレッド数
  • 20(2)
キャッシュメモリ(MB)
  • 11.5(1)
  • 24(1)
動作周波数(GHz)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
ブランド
  • Intel(インテル)(2)
Intel(インテル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
Core i5(1)
その他(1)
インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500 Intel(インテル)インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500Intel(インテル)
69,980税込76,978
1台
欠品中
インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートし、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65W でintel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.7、In-Box Thermal Solution:RM1、Reliability、Availability&Serviceability:ECC【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2、Unlocked4:非対応チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:24、Total L2 Cache:11.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14500、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770動作周波数(GHz)最大5.00RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.0コア数(P-cores + E-cores):14 (6P+8E)スレッド数20最大電力(W)(ターボ)154
インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)Intel(インテル)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
シリーズ:Coreソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
q01cpu特集
おすすめ人気ランキング
CPU