絞り込み
プロセッサー
  • その他(2)
コア数
  • 4
  • 2(1)
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(5)
  • 20(4)
  • 24(9)
  • 32(4)
  • 64(3)
  • 96(2)
スレッド数
  • 8(3)
キャッシュメモリ(MB)
  • 5(2)
動作周波数(GHz)
  • 4.7(2)
ブランド
  • Intel(インテル)(2)
  • AMD(1)
Intel(インテル)・AMD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
その他(2)
AMD Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100000253BOX AMDAMD Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100000253BOXAMD
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
BOX Ryzen 3 5300G with Wraith Stealth Cooler AM4 65W
仕様【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFETシリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 3 5300G (OEM Only)対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit適合ソケットAM4周波数(MHz)グラフィックス:1700キャッシュメモリー【L2】2 MB【L3】8 MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】Radeon Graphicsコア数【CPU】4【GPU】6スレッド数8クロック周波数【ベース】4 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.2最大動作温度(℃)95
インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100 Intel(インテル)インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100Intel(インテル)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートする、生産性向上のために最適化されたプロセッサーです。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードと互換性があります。PBP60W で Intel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i3-14100、(ベースパワー)60W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E)スレッド数8最大電力(W)(ターボ)110
インテル Core i3 プロセッサー 14100F (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100F Intel(インテル)インテル Core i3 プロセッサー 14100F (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100FIntel(インテル)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
インテル Core i3-14100F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル Core i3 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートしています。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP58WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1、【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i3-14100F、(ベースパワー)58W、(GPU名)非搭載動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E)スレッド数8最大電力(W)(ターボ)110
q01cpu特集
おすすめ人気ランキング
CPU