絞り込み
外径(Φmm)
- 51(2)
- 52(1)
- 56(1)
- 58(1)
- 66(1)
内径(Φmm)
- 39
- 11(1)
- 19(4)
- 24(3)
- 28.5(1)
- 29(3)
- 34(4)
- 43(2)
- 44(2)
- 49(3)
- 58(2)
- 59(2)
- 68(2)
- 69(2)
- 78(2)
- 103(2)
- 108(2)
- 113(1)
- 118(2)
- 123(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 200(1)
- 202(1)
- 500(1)
ブランド
- オイレス工業(3)
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
51(2)
52(1)
56(1)
58(1)
66(1)

オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)
オイレス工業¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600パイプ材長さ(mm)202使用温度範囲(℃)-40~150
オイレス ♯300パイプ素材
オイレス工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸棒・パイプ
- プレート
- オイルレスブッシュ
- オイルレスワッシャー

















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)