FA現場のお役立ち情報
387件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、水平カラー付/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/サイズ別組付け工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/サイズ別組付け工具Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構付/スティール、焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構付/スティール、焼入れRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/スティール、焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/スティール、焼入れRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/黒染/溶接可、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:スチール/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスタンス・カラー、インデックスボルト用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
149税込164
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーとホールド機構付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラーとホールド機構付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,298税込8,028
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック、インデックスボルト用/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)固定ブロック、インデックスボルト用/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,198税込6,818
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ネジ:ステンレス鋼/先端部黄銅、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ネジ:ステンレス鋼/先端部黄銅、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ無Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック、インデックスボルト用/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)固定ブロック、インデックスボルト用/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ寸法s(mm)1~5RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ寸法s(mm)1~5RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー