絞り込み
外径(Φmm)
  • 12
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 8(12)
  • 10(19)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 16(16)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 44.6(1)
  • 59.4(1)
ストローク(mm)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 8(4)
ブランド
  • イマオコーポレーション(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(12)
10(19)
12
16(16)
18(2)
20(9)
33(1)
44.6(1)
59.4(1)
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャー リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    LBLT インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
  • インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
  • エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディが樹脂製のため軽量です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
  • インデックスプランジャーフランジタイプ IPF MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャーフランジタイプ IPF

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
  • WDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    WDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
インデックスプランジャー