絞り込み
外径(Φmm)
- 16
- 4(1)
- 5(1)
- 6(8)
- 8(12)
- 10(19)
- 12(20)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(9)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 44.6(1)
- 59.4(1)
ストローク(mm)
- 7(3)
- 8(5)
- 10(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
8(12)
10(19)
12(20)
16
18(2)
20(9)
33(1)
44.6(1)
59.4(1)

NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から5日以内出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷ボディが樹脂製のため軽量です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から5日以内出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB