絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(7)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
ストローク(mm)
  • 10
  • 3.5(9)
  • 4(34)
  • 5(72)
  • 6(77)
  • 7(19)
  • 8(68)
  • 9(24)
  • 12(22)
  • 14(1)
  • 15(19)
ブランド
  • イマオコーポレーション(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
16(2)
20(7)
21(1)
22(1)
25(1)
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
    寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PBY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
  • LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    LBLT インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャー IP-6 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー IP-6

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
  • インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー(ノブなし) IP-3

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
  • インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー用ブッシュ

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • エンプラ インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • PBX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PBX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理静電塗装
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
  • インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ボディが樹脂製のため軽量です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
  • インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー六角カラーなし(ステン) IPN-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
  • インデックスプランジャー六角カラーなし IPN MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー六角カラーなし IPN

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
  • インデックスプランジャー IP-5 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー IP-5

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
  • インデックスレバープランジャー ILP MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスレバープランジャー ILP

    MIYOSHI(小西製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • PDX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PDX インデックスプランジャー(ノブつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブ:つや消し黒タイプノブ操作タイプ
  • PDX インデックスプランジャー(キータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PDX インデックスプランジャー(キータイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
  • PCX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PCX インデックスプランジャー(ノブつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブ:つや消し黒タイプノブ操作タイプ
  • PCX インデックスプランジャー(キータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PCX インデックスプランジャー(キータイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    18日以内出荷
    ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
  • WDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    WDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー