絞り込み
外径(Φmm)
- 6
- 4(1)
- 5(1)
- 8(12)
- 10(19)
- 12(20)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 16(16)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(10)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 44.6(1)
- 59.4(1)
ストローク(mm)
- 3.5(2)
- 4(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
6
8(12)
10(19)
12(20)
16(16)
18(2)
20(10)
33(1)
44.6(1)
59.4(1)

インデックスプランジャ(PIF)
ナベヤ¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック