絞り込み
内径(Φmm)
- 20
- 3(10)
- 4(14)
- 5(16)
- 6(20)
- 8(20)
- 10(19)
- 12(21)
- 13(11)
- 15(20)
- 16(17)
- 17(11)
- 18(8)
- 22(8)
- 25(22)
- 30(21)
- 35(18)
- 40(19)
- 45(9)
- 50(14)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 29(1)
- 30(4)
- 32(13)
- 34(1)
- 35(4)
- 44(3)
- その他(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(15)
- ステンレス(8)
- 樹脂(1)
幅(mm)
- 7(4)
- 10(3)
- 12(5)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(18)
- エスコ(2)
- エバオン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(20)
8(20)
10(19)
12(21)
15(20)
20
25(22)
30(21)
35(18)
40(19)
内径(Φmm)をもっと見る

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥879税込¥9671個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝・4穴付タイプ
岩田製作所¥959税込¥1,0551個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
20x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-24種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)20×32×12
『セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード
- スリット
- セパレート
- くさび
- セットカラーその他部品