絞り込み
ブロック幅(mm)
  • 47
  • 11.4(1)
  • 13.7(1)
  • 19.2(1)
  • 24(1)
  • 26.3(1)
  • 34(14)
  • 42(7)
  • 44(6)
  • 48(15)
  • 52(2)
  • 59(2)
  • 60(10)
  • 63(5)
  • 70(15)
  • 73(2)
  • 86(6)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 120(4)
ブロック長さ(mm)
  • 64.4(1)
  • 79.4(1)
ブロック高さ(mm)
  • 21(2)
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(4)
ブランド
  • THK(2)
  • SBC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック幅(mm)から絞り込む
34(14)
42(7)
44(6)
47
48(15)
60(10)
63(5)
70(15)
86(6)
120(4)
ブロック幅(mm)をもっと見る
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LC形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • ブロック(フランジタイプ) SBC

    ブロック(フランジタイプ)

    SBC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    タイプフランジタイプ種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • ブロック(フランジタイプ長尺) SBC

    ブロック(フランジタイプ長尺)

    SBC
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    タイプフランジタイプ長尺種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック
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
ブロック 【通販モノタロウ】