32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    28税込31
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CVキャップ THK

    CVキャップ

    THK
    85税込94
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    669税込736特価
    1個
    当日出荷
    インデックスクランパー用ブッシュ
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • リニアガイド用 CAP NSK(日本精工)

    リニアガイド用 CAP

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)45材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)8~10
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:23
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:20、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:19
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    クランプ力(N)170材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:10、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:11
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:29
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-10 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-10

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)10寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:4、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:3
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-20

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)4.5テーブル寸法(mm)L1:8、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1寸法W(mm)12寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-45

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)4.5テーブル寸法(mm)L1:31、L2:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1寸法W(mm)12寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:30
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-30

    IKO(日本トムソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)4.5テーブル寸法(mm)L1:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1寸法W(mm)12寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:20
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:23
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-60 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-60

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)60寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:35
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-80 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-80

    IKO(日本トムソン)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)80寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:47
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)60寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:38
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)40寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:20、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:31
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-60 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-60

    IKO(日本トムソン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)60寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:39
  • 精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SL IKO(日本トムソン)

    精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SL

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ステンレス鋼板をU字形に精密成形し、軌道部分と取付面を一体化することで軽量化を図り、各部品を機能的に配置して小形化を実現しています。・2条列4点接触のシンプル構造のため、あらゆる方向の荷重に対して安定した負荷能力高い運動精度が得られます。・鋼球の優れた保持・案内機構と精密に仕上げられた軌道面により、極めて静かでなめらかな作動が得られます。微小送りの運転時にも高い応答性と位置決め精度が得られます。・すべての合成樹脂製部品に不燃性または自己消化性材料を使用しているので、難燃性が必要な家庭用OA機器などにも広く使用できます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。・2 条の鋼球列を一体形にした保持器にはピニオンギアが組み込まれており、テーブル及びベッドに固定されたラックギアと噛み合って保持器の位置ずれを防ぎます。 ・BSP と同様に円滑な有限の直線運動を行います。
    タイプBSPG寸法L(mm)40寸法H(mm)8取付寸法(mm)【テーブル】L1:24、M1:M3、h1:7、s1:2.5、t1:1.2寸法W(mm)15寸法w(mm)ベッド取付:9.6ストローク長(mm)最大:24寸法Lb(mm)ベッド取付:37
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45

    IKO(日本トムソン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:28
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45

    IKO(日本トムソン)
    8,098税込8,908特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:30、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:29
  • リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    クランプ力(N)170質量(g)70材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイドその他部品・オプション