絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- Aurora Bearing Company(38)
- Durbal(50)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- IKO(日本トムソン)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- LDK(115)
- NMB(ミネベア)(34)
- NSK(日本精工)(302)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,470)
- Timken(47)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- イースタン精工(9)
- エスコ(20)
- トックベアリング(TOK)(44)
- バンドー化学(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:12.5kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:19.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0798アズワン品番65-7974-77
ボールベアリング20mm42mm 深溝
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0158アズワン品番65-8050-67
ボールベアリング200mm250mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥266,980税込¥293,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290アズワン品番65-7921-91
ボールベアリング17mm47mm 深溝6303VVCM
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6650N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13600 N, 14300 N●コード番号:192-9858アズワン品番65-7938-29
ボールベアリング17mm47mm 深溝361203 R
SKF(日本エスケイエフ)¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0306アズワン品番65-7949-34
ボールベアリング17mm40mmW 6203-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0476アズワン品番65-7937-08
ボールベアリング17mm40mm6203-2RSL
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7113アズワン品番65-7921-36
ボールベアリング17mm40mm 深溝6203 ETN9/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0648アズワン品番65-7851-53
ボールベアリング17mm40mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:9kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:14.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0782アズワン品番65-8051-50
ボールベアリング160mm290mm6232 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 290 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:160mm●外径:290mm●レース幅:48mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8225アズワン品番65-7925-33
ボールベアリング160mm200mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286アズワン品番65-7932-76
ボールベアリング15mm42mm6302-RSH
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8346アズワン品番65-7925-69
ボールベアリング15mm35mm6202-Z
SKF(日本エスケイエフ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7110アズワン品番65-7922-51
ボールベアリング15mm35mm 深溝6202VVC3E
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3750N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:7650 N, 8000 N●コード番号:192-9827アズワン品番65-7939-08
ボールベアリング15mm32mm16002
SKF(日本エスケイエフ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、内径 15 mm、外径 32 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1827アズワン品番65-7942-32
ボールベアリング150mm270mm6230 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥408,980税込¥449,8781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 270 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:150mm●外径:270mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8206アズワン品番65-7930-76
ボールベアリング140mm250mm6228
SKF(日本エスケイエフ)¥132,980税込¥146,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:140mm●外径:250mm●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8203アズワン品番65-7923-42
ボールベアリング12mm28mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,629税込¥1,7921個3日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9818アズワン品番65-8035-27
ボールベアリング12mm28mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11.4mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6335アズワン品番65-7926-63
ボールベアリング12mm24mmW 61901-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 12 mm、外径 24 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:12mm●外径:24mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0468アズワン品番65-7936-35
ボールベアリング120mm215mm6224/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥110,980税込¥122,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8196アズワン品番65-7925-24
ボールベアリング110mm240mm 深溝6322 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322 M/C3 When youre looking for a bearing that can handle a large load at a high operating speed, turn to SKFs deep-groove, single-row ball bearing。It can be used at speeds of up to 5,300 rpm and handles loads of up to 11.1 kg。This low-maintenance choice operates quietly and meets electrostatic control standards laid out by both the EU and UK。Youll find this common bearing type being used in heavy industrial equipment machinery, such as wind turbines, conveyors and railway equipment, with parts that rotate at high speeds. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 50 mm Application Information Food and beverage industries Automation systems Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings can support both radial and axial loads, so they can be used where pressure will be applied to a shaft both along its length and from the side。They operate with minimal friction, so theyre long-lasting and arent at risk of overheating.仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●ケージ材質:真鍮●コード番号:207-5374アズワン品番65-7892-88
ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥566,980税込¥623,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearing。Its aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespan。It also keeps noise levels low。Plus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease life。This deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricated。This eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working order。What is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642アズワン品番65-7923-33
ボールベアリング110mm200mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥125,980税込¥138,5781個7日以内出荷仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7056アズワン品番65-7851-22
ボールベアリング10mm30mm6200-Z
SKF(日本エスケイエフ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 30 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:10mm●外径:30mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7076アズワン品番65-7926-20
ボールベアリング10mm30mm6200-2RSL
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 30 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:10mm●外径:30mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7073アズワン品番65-7925-10
ボールベアリング10mm30mm 自動調心2200 ETN9
SKF(日本エスケイエフ)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径 10 mm と外径 30 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:10mm●外径:30mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1886アズワン品番65-7954-57
ボールベアリング10mm26mmW 6000-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 26 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:10mm●外径:26mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0439アズワン品番65-7929-83
ボールベアリング10mm19mmW 63800-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 10 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:10mm●外径:19mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0500アズワン品番65-7950-62
ボールベアリング105mm225mm6321/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥170,980税込¥188,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 105 mm、外径 225 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:105mm●外径:225mm●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5372アズワン品番65-7893-41
ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥568,980税込¥625,8781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
ボールベアリング100mm150mm6020/C4
SKF(日本エスケイエフ)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 100 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:100mm●外径:150mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6467アズワン品番65-7925-02
ボールねじサポートベアリング40mm92mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥194,980税込¥214,4781組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。仕様●内径:40mm●外径:92mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:92mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:115mm●行数:2●静定格荷重:269kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:122kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9097アズワン品番65-7939-60
ボールねじサポートベアリング30mm80mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥132,980税込¥146,2781組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。仕様●内径:30mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:80mm●行数:2●静定格荷重:111kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:46.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9093アズワン品番65-7939-56
ボールねじサポートベアリング20mm68mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。仕様●内径:20mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:68mm●行数:2●静定格荷重:82kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:41kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9091アズワン品番65-7901-47
ベアリングユニットインサートキャップ 60.5mm 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷自己潤滑エンドキャップ 35P仕様●外径:60.5mm●コード番号:192-9922アズワン品番65-7938-65
ベアリングユニットインサート 55mm 100mm
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:43600N●コード番号:233-7265アズワン品番65-7864-94
ベアリングユニットインサート 50mm 90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:29600N●コード番号:233-7262アズワン品番65-7846-77
ベアリングユニットインサート 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9624アズワン品番65-7982-65
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)