絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EOタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EUタイプ

    イースタン精工(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ARE・AR形 スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
    材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

    バンコランベアリング 軽負荷 L100

    バンドー化学(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング Eタイプ

    イースタン精工(4件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

    DT(樹脂巻きベアリング)

    トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング CD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)ポリエチレン
  • バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

    バンコランベアリング 重負荷 L400

    バンドー化学
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)

    ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鋼板カバー 密閉型 FYH(日本ピローブロック)

    鋼板カバー 密閉型

    FYH(日本ピローブロック)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密閉型鋼板カバー
  • 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング EVタイプ

    イースタン精工(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。寸法R(mm)0.6角度M(°)60材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18

    トックベアリング(TOK)
    489税込538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学

    バンコランベアリング 中負荷 L200

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂巻ベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    樹脂巻ベアリング

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。
    用途プリンタ、コピー機、搬送装置材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。
  • 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
  • ローラー 栃木屋

    ローラー

    栃木屋(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。
    用途OA機器・家電・建具・医療用機器等材質POM表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形
  • 鋼板カバー 貫通型 FYH(日本ピローブロック)

    鋼板カバー 貫通型

    FYH(日本ピローブロック)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    貫通型鋼板カバー
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝6004VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝6004VVCM

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    。NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9850N●コード番号:192-9844アズワン品番65-7977-78
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4

    トックベアリング(TOK)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)8.2(±0.2)幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6外径(Φmm)48.3寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
  • ボールベアリング20mm42mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm42mm 深溝

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0158アズワン品番65-8050-67
  • ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDU NSK(日本精工)

    ボールベアリング17mm35mm 深溝6003DDU

    NSK(日本精工)
    1,259税込1,385
    1個
    当日出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3.25kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0120アズワン品番65-7940-89
  • ボールベアリング8mm22mm 深溝608DD NSK(日本精工)

    ボールベアリング8mm22mm 深溝608DD

    NSK(日本精工)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン
    仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9899アズワン品番65-7915-64
  • ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)

    ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)

    トックベアリング(TOK)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    寸法d(mm)6寸法d1(mm)-寸法W(mm)7幅(mm)7タイプ4内径(Φmm)6寸法N(mm)-9.5寸法R(mm)2.5許容荷重(N)156RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
  • ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒穴角フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
  • ステンレスピロー ピロー形 FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ピロー形

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • ボールベアリング12mm28mm 深溝6001VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング12mm28mm 深溝6001VVCM

    NSK(日本精工)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9841アズワン品番65-7939-02
  • ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング30mm72mm 深溝6306VVCM

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    。NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:15000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26700 N, 28000 N●コード番号:192-9861アズワン品番65-7938-55

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

タイプb タイプc特集
おすすめ人気ランキング
標準タイプ(穴あき)