絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- Aurora Bearing Company(38)
- Durbal(50)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- IKO(日本トムソン)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- LDK(115)
- NMB(ミネベア)(34)
- NSK(日本精工)(302)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,470)
- Timken(47)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- イースタン精工(9)
- エスコ(20)
- トックベアリング(TOK)(44)
- バンドー化学(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ベアリングユニットインサート 40mm 80mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4248アズワン品番65-7943-96
ベアリングユニットインサート 31.75mm 72mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7254アズワン品番65-7868-32
ベアリングユニット 60mm
SKF(日本エスケイエフ)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:186mm●幅:49mm●深さ:146mm●コード番号:209-4266アズワン品番65-7946-14
ベアリングユニット 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4169アズワン品番65-7942-86
ベアリングユニット 4穴 50mm
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、165 x 135 x 110 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●幅:165 (Dia.)mm●深さ:51.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:135mm●コード番号:192-9883アズワン品番65-8035-10
ベアリングユニット 4穴 40mm
NSK(日本精工)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、101.5 x 130.2 x 54.18 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:192-9908アズワン品番65-7939-24
ベアリングユニット 4穴 31.75mm
SKF(日本エスケイエフ)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:31.75mm●長さ:125mm●幅:64.6mm●深さ:64.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3793アズワン品番65-7948-99
ベアリングユニット 4穴 25mm
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷耐食性、自己潤滑ベアリング。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:95mm●幅:95mm●深さ:36.7mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:232-8669アズワン品番65-7974-44
ベアリングユニット 4穴 25.4mm
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:95.3mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:747-541アズワン品番65-7974-33
ベアリングユニット 3穴 38.1mm
SKF(日本エスケイエフ)¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:157mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3785アズワン品番65-7951-17
ベアリングユニット 2穴 35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:114mm●幅:46.4mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3775アズワン品番65-7943-09
ベアリングユニット 2穴 35mm
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:155.5mm●幅:95.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:747-361アズワン品番65-8051-22
ベアリングユニット 2穴 30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612アズワン品番65-7977-31
ベアリングユニット 2穴 30mm
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷フランジベアリング 30 mm シャフト: 95.5 x 155.5 x 130 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9892アズワン品番65-7939-06
ベアリングユニット 2穴 3/4インチ
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:3/4インチ●長さ:90.5mm●幅:66.7mm●深さ:30.96mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:755-390アズワン品番65-7974-70
ベアリングユニット 2穴 25.4mm
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:125.5mm●幅:70mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:747-305アズワン品番65-7973-95
ベアリングユニット 2穴 20mm
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4712アズワン品番65-7985-88
ベアリングユニット 2穴 16mm
NSK(日本精工)¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:16mm●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-435アズワン品番65-7918-97
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-086アズワン品番65-8051-15
ベアリングインサート 50mm 90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減仕様●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:209-4253アズワン品番65-7944-25
ベアリングインサート 45mm 85mm
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 45 mm インサートベアリングのみ、SE仕様●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:195-9631アズワン品番65-7977-22
ベアリングインサート 45mm 62.4mm
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:45mm●外径:62.4mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35000N●コード番号:785-4933アズワン品番65-7983-29
ベアリングインサート 40mm 80mm
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19900N●動定格荷重:32500N●コード番号:749-036アズワン品番65-7847-23
ベアリングインサート 40mm 60.3mm
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:40mm●外径:60.3mm●静定格荷重:19900N●動定格荷重:32500N●コード番号:785-4885アズワン品番65-7989-43
ベアリングインサート 25mm 38.1mm
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:25mm●外径:38.1mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-4996アズワン品番65-7976-42
ベアリングインサート 25.4mm 52mm
SKF(日本エスケイエフ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252アズワン品番65-7957-88
ベアリングインサート 20mm 33.3mm
NSK(日本精工)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:20mm●外径:33.3mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:785-4983アズワン品番65-7976-71
ベアリングインサート 20mm 28.3mm
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要
ベアリングインサート 16mm 24.8mm
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:16mm●外径:24.8mm●静定格荷重:4800N●動定格荷重:9550N●コード番号:785-4891アズワン品番65-7977-03
ベアリングインサート 1-1/4インチ 44.5mm
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:1-1/4インチ●外径:44.5mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4876アズワン品番65-7977-04
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3943アズワン品番65-7942-82
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●タイプ:ロックナット●寸法:32x38x7mm●内径:25mm●コード番号:237-2208アズワン品番65-7869-21
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3917アズワン品番65-7942-84
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷SKF ロックナットには、415kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。ベアリングを補完するためにはナットが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-2158アズワン品番65-7952-62
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:145 mm/202mm●内径:145mm●コード番号:209-5368アズワン品番65-7949-98
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3649アズワン品番65-7956-38
プレーンベアリング 45mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:68mm●静的許容ラジアル荷重:480kN●コード番号:233-0654アズワン品番65-7846-40
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)