絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- Aurora Bearing Company(38)
- Durbal(50)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- IKO(日本トムソン)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- LDK(115)
- NMB(ミネベア)(34)
- NSK(日本精工)(302)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,470)
- Timken(47)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- イースタン精工(9)
- エスコ(20)
- トックベアリング(TOK)(44)
- バンドー化学(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥2,598税込¥2,8581個欠品中深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):42●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端非接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:384-9394アズワン品番67-2367-94
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥439~税込¥483~1個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥319税込¥3511個5日以内出荷動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):7●外輪径(mm):19●幅(mm):6●シール:軸受片側接触シール●使用温度範囲(℃):-30~100●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7926アズワン品番67-2367-56
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥439税込¥4831個5日以内出荷動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1592アズワン品番67-2367-69
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥519~税込¥571~1個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥359~税込¥395~1個5日以内出荷接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥409税込¥4501個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):32●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7969アズワン品番67-2366-81
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥369税込¥4061個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):35●幅(mm):10●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3224アズワン品番67-2366-87
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
複列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):42●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3922アズワン品番67-2366-35
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):110●幅(mm):27●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9788アズワン品番67-2365-62
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):75●幅(mm):23●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0065アズワン品番67-2369-63
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:52.37mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:197.5mm●深さ:54mm●全高:106.4mm●取付穴 センター to センター:161.5mm●コード番号:785-4823アズワン品番65-7899-92
ボールベアリング120mm215mm6224
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8195アズワン品番65-7932-85
ボールベアリング8mm19mmW 619/8-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ仕様●内径:8mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0464アズワン品番65-7932-33
ベアリングインサート 30mm 44.5mm
NSK(日本精工)¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャ仕様●内径:30mm●外径:44.5mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:785-4879アズワン品番65-7975-96
ローラーベアリング 内径45mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1485アズワン品番65-7951-04
ボールベアリング15mm35mm6202-Z/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7111アズワン品番65-7932-41
ボールベアリング15mm42mmW 6302-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 42 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリン仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0494アズワン品番65-7950-61
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3706アズワン品番65-7950-51
ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:10809 (Static) N, 115870 (Ultimate) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6519アズワン品番65-7970-73
ボールベアリング80mm170mm 深溝6316/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥386,980税込¥425,6781個7日以内出荷SKF Deep Groove Ball Bearing - 6316/C3VL0241 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applications。Did you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and r仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8325アズワン品番65-7927-97
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:6.3kN●静定格荷重:4.4kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0105アズワン品番65-7967-48
ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm
SKF(日本エスケイエフ)¥123,980税込¥136,3781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2044アズワン品番65-7943-55
ボールねじサポートベアリング25mm57mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801組7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付仕様●内径:25mm●外径:57mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:96kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:44kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9098アズワン品番65-7939-61
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm
SKF(日本エスケイエフ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷SKF 50 mm サイリンドリルローラベアリング(シー仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9637アズワン品番65-7983-47
ローラーベアリング 内径75mm レース幅55mm
SKF(日本エスケイエフ)¥141,980税込¥156,1781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 85 mm、外径 180 mm、幅 60 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:55mm●コード番号:207-8653アズワン品番65-7926-85
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 175 mm です。62 及仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:203mm●コード番号:213-2041アズワン品番65-7898-41
ベアリングインサート 35mm 72mm
SKF(日本エスケイエフ)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷SKF 35MM インサートベアリングのみ、SE仕様●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:21600N●コード番号:195-9626アズワン品番65-7977-10
ロッド端 炭素鋼 ボア7.938mm 全長58.75mm UNF Thread Standard オス
LDK¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷オスロッドエンド 5/16 Bore 5/16 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:7.938mm●動定格荷重:5.9kN●静定格荷重:8.7kN●全体長さ:58.75mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2579アズワン品番65-7967-27
ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス
LDK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷メスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2511アズワン品番65-7969-57
ボールベアリング5mm11mm 深溝638/5-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 5 mm で、外径は 11 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ仕様●内径:5mm●外径:11mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.143kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.468kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-5386アズワン品番65-7929-89
ローラーベアリング 内径60mm レース幅48.5mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:48.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0065アズワン品番65-7923-23
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)