絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- Aurora Bearing Company(38)
- Durbal(50)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- IKO(日本トムソン)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- LDK(115)
- NMB(ミネベア)(34)
- NSK(日本精工)(302)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,470)
- Timken(47)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- イースタン精工(9)
- エスコ(20)
- トックベアリング(TOK)(44)
- バンドー化学(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- 作新工業(20)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm
SKF(日本エスケイエフ)¥308,980税込¥339,8781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8479アズワン品番65-7932-13
ボールねじサポートベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSNシリーズ。BSNシリーズのボールねじサポート用ベアリングは、接触角60 °の複列スラストアンギュラボールベアリングです。これらは単列ベアリングを背面組合せにして外輪を一体とした構造になっています。ベアリングはそのまま組み付仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:46mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:135kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6960アズワン品番65-7942-39
ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8491アズワン品番65-7935-22
ローラーベアリング 内径80mm レース幅39mm
SKF(日本エスケイエフ)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:39mm●コード番号:209-2131アズワン品番65-7942-71
ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス
LDK¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷オスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:16kN●静定格荷重:25.9kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2462アズワン品番65-7969-29
ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0450アズワン品番65-7935-29
メートル系ローラーベアリング 内径70mm レース幅25mm
Timken¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致し仕様●内径:70mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●行数:1●コード番号:193-1019アズワン品番65-7976-08
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥329税込¥3621個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):30●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:384-9408アズワン品番67-2368-50
ボールベアリング110mm200mm2222 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥232,980税込¥256,2781個7日以内出荷仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:53mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9781アズワン品番65-7923-60
ベアリングユニット 2穴 25mm
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-457アズワン品番65-8039-88
ボールベアリング80mm125mm16016
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、内径 80 mm、外径 125 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1848アズワン品番65-7941-76
ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス
LDK¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2525アズワン品番65-7968-93
ボールベアリング4mm13mm ラジアル624
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷NSKメトリックボールベアリング - 開放型。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応<仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9704アズワン品番65-8051-01
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、外径は 110 mm です。62 及び 63 シリーズのシール仕様●内径:35mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●長さ:110mm●コード番号:213-2003アズワン品番65-7899-69
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥489税込¥5381個5日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):37●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4745アズワン品番67-2369-66
ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mm
SKF(日本エスケイエフ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8595アズワン品番65-7936-42
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。仕様●内径:16mm●材質:鋳鉄●センター高さ:26.97mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:119mm●深さ:30.5mm●全高:54mm●取付穴 センター to センター:91.5mm●コード番号:785-4826アズワン品番65-7976-34
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):85●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5413アズワン品番67-2370-90
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス
NMB(ミネベア)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑性の 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 :仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:104083 (Ultimate) N, 9074 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6511アズワン品番65-7970-69
ボールねじサポートベアリング17mm62mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて仕様●内径:17mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:62mm●行数:2●静定格荷重:29.7kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:19.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6931アズワン品番65-7940-44
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:127mm●深さ:48mm●全高:110mm●取付穴 センター to センター:95.3mm●コード番号:785-4845アズワン品番65-7902-08
ベアリングインサート 45mm 63.5mm
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャ仕様●内径:45mm●外径:63.5mm●静定格荷重:20500N●動定格荷重:32500N●コード番号:785-4889アズワン品番65-7993-45
フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 99 mm です。62 及び 63 シリーズのシー仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:212-4515アズワン品番65-7896-46
ボールベアリング70mm100mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 100 mm となっています。ベアリングはスチ仕様●内径:70mm●外径:100mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7060アズワン品番65-7933-33
ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2006アズワン品番65-7948-85
ボールベアリング31.75mm69.85mmRLS 10
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 70 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア仕様●内径:31.75mm●外径:69.85mm●レース幅:17.463mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0423アズワン品番65-7932-62
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):72●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型の案内輪●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:385-1456アズワン品番67-2365-55
ボールベアリング45mm68mm61909-2RZ
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:45mm●外径:68mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7054アズワン品番65-7932-80
ボールベアリング17mm35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:17mm●外径:35mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6360アズワン品番65-7922-93
電動アクチュエータ取り付け ボア125mm 全長110mm メス
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IMI Norgren QM/8125 シリーズは UF-Universal です 直径 125 mm のピストンロッド ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●内径:125mm●全体長さ:110mm●接続ジェンダー:メス●コード番号:218-0236アズワン品番65-7903-42
ベアリングユニット 2穴 40mm
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 2、40 mm シャフト 171.4 x 101.6 x 54.18 mm仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:101.6mm●幅:54.18mm●深さ:171.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:192-9914アズワン品番65-8033-44
ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm
SKF(日本エスケイエフ)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●コード番号:207-8509アズワン品番65-7935-97
ボールベアリング150mm270mm 深溝6230
SKF(日本エスケイエフ)¥202,980税込¥223,2781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:150mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:166kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:174kN●コード番号:207-8205アズワン品番65-7922-67
ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 68 mm、幅 35 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8668アズワン品番65-7920-99
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥369税込¥4061個5日以内出荷金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):7●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4774アズワン品番67-2369-46
HOUSED BEARING UNIT
SKF(日本エスケイエフ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷SKF PF 47 は、インサートベアリング用の丸形及び三角形フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り仕様●内径:47mm●材質:スチール●長さ:90mm●コード番号:213-2007アズワン品番65-7892-22
ローラーベアリング 内径25mm レース幅13mm
SKF(日本エスケイエフ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:25mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:13mm●コード番号:207-8605アズワン品番65-7929-18
ボールベアリング40mm90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575アズワン品番65-7883-19
ボールベアリング110mm160mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6306アズワン品番65-7925-17
ボールベアリング140mm175mm
SKF(日本エスケイエフ)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7004アズワン品番65-7932-79
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)