樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)¥148~税込¥163~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
トックベアリング(TOK)¥95~税込¥105~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)26幅(mm)11許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)
トックベアリング(TOK)¥149~税込¥164~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)
トックベアリング(TOK)¥95~税込¥105~1個翌々日出荷から9日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)
トックベアリング(TOK)¥119~税込¥131~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DF(片側フランジ)
トックベアリング(TOK)¥199~税込¥219~1個翌々日出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DH(外周凹溝)
トックベアリング(TOK)¥171~税込¥188~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝)
トックベアリング(TOK)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)