13ページ目: その他プーリー

FA現場のお役立ち情報
507件中 481~507件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溝数」から絞り込む
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1190 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1190mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0146アズワン品番65-7907-68
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1333 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0430アズワン品番65-7886-69
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 559mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 559 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0131アズワン品番65-7955-78
  • プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1613mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1613mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1613 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1613mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0172アズワン品番65-7954-34
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 800mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0773アズワン品番65-7882-94
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1015 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9906アズワン品番65-7877-92
  • プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1552アズワン品番65-7876-78
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 648mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 648mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 648 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:648mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0155アズワン品番65-7879-43
  • プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 3750mm SK

    Optibelt
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 3750 で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3750mm●内径長さ:3667mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2985アズワン品番65-7994-91
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1815mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1815mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1815mm●内径長さ:1775mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3105アズワン品番65-8005-41
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1557mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1557mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    10日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1557mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3809アズワン品番65-7979-25
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 660mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 660mm Poly V PJ

    Hutchinson
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5958アズワン品番65-7923-72
  • ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517 エバオン

    ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517

    エバオン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
  • ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012 エバオン

    ”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012

    エバオン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5457材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)140図面番号18
  • ”SPプーリー” SPZ 溝数5 エバオン

    ”SPプーリー” SPZ 溝数5

    エバオン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
  • 50mm/2車 ナイロンプーリー エスコ

    50mm/2車 ナイロンプーリー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)113質量(g)412使用荷重(kg)390車径(mm)50使用ロープ径(mm)~12
  • 40mm/2車 ナイロンプーリー エスコ

    40mm/2車 ナイロンプーリー

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)93質量(g)272使用荷重(kg)300車径(mm)40使用ロープ径(mm)~10
  • 20mm/2車 ナイロンプーリー エスコ

    20mm/2車 ナイロンプーリー

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)60質量(g)61使用荷重(kg)200車径(mm)20使用ロープ径(mm)~6
  • 20mm/1車 ナイロンプーリー エスコ

    20mm/1車 ナイロンプーリー

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    欠品中
    材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)60質量(g)41使用荷重(kg)200車径(mm)20使用ロープ径(mm)~6
  • プーリー1294 イースタン精工

    プーリー1294

    イースタン精工
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。
    用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応)トラスコ品番195-1099幅(mm)24材質/仕上スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付質量(g)260基本使用荷重(t)0.080使用ロープ径(mm)最大10溝径(Φmm)80外径(mm)94.5アズワン品番64-8652-76内径(mm)12
  • 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    変速プーリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
    種類変速プーリー
  • ヴァンキンプーリー(ハブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヴァンキンプーリー(ハブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
    A8.5種類ヴァンキンプーリー
  • ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 8V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • テンションプーリー 共立

    テンションプーリー

    共立
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
  • プーリー RS PRO ボア28mm RS PRO

    プーリー RS PRO ボア28mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
    仕様ボア = 28mm全径 = 79mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー RS PRO ボア42mm RS PRO

    プーリー RS PRO ボア42mm

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
    仕様ボア = 42mm全径 = 165.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー RS PRO ボア42mm RS PRO

    プーリー RS PRO ボア42mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
    仕様ボア = 42mm全径 = 104mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼RoHS指令(10物質対応)対応

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他プーリー