絞り込み
ブランド
- Optibelt(417)
- RS PRO(33)
- Hutchinson(14)
- エスコ(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ロボテナ(5)
- カネミツ[コテ](4)
- イースタン精工(3)
- エバオン(3)
- 三木プーリ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- 高野計器(トゴシ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 共立(1)
- 三菱マヒンドラ農機(1)
- EVN(1)
エコロジープロダクト
「溝数」から絞り込む

プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1520 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9911アズワン品番65-7881-77
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2362mm ポリウレタン RB
Optibelt¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2362 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:2362mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9944アズワン品番65-7907-69
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1799アズワン品番65-7883-42
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 698mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1555アズワン品番65-7885-81
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB
Optibelt¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1270 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9884アズワン品番65-7885-60
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4318mm ポリウレタン SK
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4318mm●内径長さ:1700mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3141アズワン品番65-7987-98
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1532mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1532mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3808アズワン品番65-7913-57
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4826mm ポリウレタン SK
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4826mm●内径長さ:1900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3143アズワン品番65-7998-40
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 836mm ポリウレタン RB
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 836 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:836mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1666アズワン品番65-7887-09
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1755mm ポリウレタン RB
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1755 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1755mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9912アズワン品番65-7879-01
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 813mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 813 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1546アズワン品番65-7881-07
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 711mm ポリウレタン RB
Optibelt¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 711 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0400アズワン品番65-7882-63
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1397 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0169アズワン品番65-7884-60
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 800mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1558アズワン品番65-7877-58
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2845mm ポリウレタン SK
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷。OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:2845mm●内径長さ:1120mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3131アズワン品番65-8001-76
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2692mm ポリウレタン SK
Optibelt¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷。OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:2692mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3130アズワン品番65-8019-84
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1143mm ポリウレタン SK
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1143mm●内径長さ:450mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3118アズワン品番65-8016-39
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 3492mm ポリウレタン RB
Optibelt¥128,980税込¥141,8781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 3492 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:3492mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0636アズワン品番65-7872-96
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB
Optibelt¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2197 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:2197mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0628アズワン品番65-7880-72
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB
Optibelt¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2070 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0626アズワン品番65-7881-42
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1562mm ポリウレタン RB
Optibelt¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1562 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:1562mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0621アズワン品番65-7888-82
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 937mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:937mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3839アズワン品番65-7977-93
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 710mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,198税込¥2,4181個当日出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:710mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3829アズワン品番65-7986-12
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1600mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1600mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3867アズワン品番65-7978-29
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1462mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1462mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3864アズワン品番65-7984-67
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1362mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1362mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3862アズワン品番65-7977-88
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1162mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1162mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3851アズワン品番65-7988-46
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1137mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷。メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1137mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3850アズワン品番65-7979-15
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 965mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 965 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1551アズワン品番65-7876-59
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 864mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 864 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:864mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1548アズワン品番65-7878-73
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 836mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 836 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:836mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1547アズワン品番65-7881-54
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 457mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:457mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1537アズワン品番65-7882-88
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 356mm Poly V PJ
Hutchinson¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷。Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要仕様●ベルト部:J●長さ:356mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:207-5946アズワン品番65-7924-13
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1200 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:217-1536アズワン品番65-7887-51
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1194 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1535アズワン品番65-7875-67
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2235mm ポリウレタン RB
Optibelt¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2235 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:2235mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0443アズワン品番65-7880-64
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB
Optibelt¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2070 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0440アズワン品番65-7880-31
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1664mm ポリウレタン RB
Optibelt¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1664 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:1664mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0437アズワン品番65-7886-75
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1613mm ポリウレタン RB
Optibelt¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1613 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性仕様●ベルト部:PL●長さ:1613mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0436アズワン品番65-7880-28




















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)