4ページ目: その他プーリー

FA現場のお役立ち情報
508件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝数から絞り込む
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 2197mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PL●長さ:2197mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-1000アズワン品番65-7886-53
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 864mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 864mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 864 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:864mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0404アズワン品番65-7874-33
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 457mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 457mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 457 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:457mm●材質:ゴム●トップ幅:37.44mm●コード番号:217-0392アズワン品番65-7881-34
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1549mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1549mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1549 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1549mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0389アズワン品番65-7883-12
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1270 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0386アズワン品番65-7873-71
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1190mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1190 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1190mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9907アズワン品番65-7886-66
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 648mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 648mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:648mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0977アズワン品番65-7881-62
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 584mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 584 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0132アズワン品番65-7874-63
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1092 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0114アズワン品番65-7886-81
  • プーリー ベルト 幅 26mm ポリクロロプレン Vario Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 26mm ポリクロロプレン Vario Power

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
    仕様●内径長さ:762mm●トップ幅:26mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3153アズワン品番65-8016-15
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 864mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 864mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 864 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:864mm●材質:ゴム●トップ幅:23.4mm●コード番号:216-9902アズワン品番65-7886-91
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9876アズワン品番65-7879-77
  • プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4250mm SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4250mm SK

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4250 のアームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:4250mm●内径長さ:4167mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2986アズワン品番65-7994-93
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0767アズワン品番65-7885-33
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1015mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1015mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0759アズワン品番65-7876-50
  • プーリー ベルト 幅 21.06mm 長さ 610mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 21.06mm 長さ 610mm Poly V PJ

    Hutchinson
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5976アズワン品番65-7931-74
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 711mm Poly V PJ

    Hutchinson
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:711mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5974アズワン品番65-7936-97
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 610mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 610mm Poly V PJ

    Hutchinson
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5972アズワン品番65-7936-28
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 483mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 483mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0952アズワン品番65-7887-93
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 929mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 929mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:929mm●内径長さ:889mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3083アズワン品番65-8011-61
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1765mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1765mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1765mm●内径長さ:1725mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3103アズワン品番65-8016-37
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1390mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1390mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1390mm●内径長さ:1350mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3093アズワン品番65-7987-60
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3550mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3887アズワン品番65-7977-85
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3175mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 3175mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:3175mm●内径長さ:1250mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3139アズワン品番65-8016-13
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2286mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 2286mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2286mm●内径長さ:900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3135アズワン品番65-7998-41
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 965mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 965mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:965mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0758アズワン品番65-7886-11
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 813mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 813mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0752アズワン品番65-7889-35
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 610mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 610mm Poly V PJ

    Hutchinson
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●シリーズ:Poly V PJ●コード番号:207-5965アズワン品番65-7937-26
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 559mm Poly V PJ Hutchinson

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 559mm Poly V PJ

    Hutchinson
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
    仕様●ベルト部:J●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5964アズワン品番65-7923-66
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 944mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 944mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:944mm●内径長さ:914mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3032アズワン品番65-7994-99
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 871mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 871mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:871mm●内径長さ:841mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3028アズワン品番65-8003-32
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 680mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 680mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:680mm●内径長さ:650mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3020アズワン品番65-7986-23
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1884mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1884mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1884mm●内径長さ:1854mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3072アズワン品番65-8001-19
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1730mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1730mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1730mm●内径長さ:1700mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3066アズワン品番65-7985-25
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1655mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1655mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1655mm●内径長さ:1625mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3063アズワン品番65-8013-16
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1630mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1630mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1630mm●内径長さ:1600mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3062アズワン品番65-8016-08
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1250mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1250mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1250mm●内径長さ:1220mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3048アズワン品番65-8016-12
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1090mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1090mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1090mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3040アズワン品番65-8019-02
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:982mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3783アズワン品番65-7985-13
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 2500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 2500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2500mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3822アズワン品番65-7983-98

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他プーリー