絞り込み
出力(kW)
- 0.03(7)
- 0.04(1)
- 0.05(2)
- 0.06(6)
- 0.09(1)
- 0.1(4)
- 0.12(5)
- 0.15(2)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(4)
- 0.75(2)
ブランド
- オリエンタルモーター
- スリーピース(75)
- ツカサ電工(22)
- マブチモーター(7)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- コアレスモータ(1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
定格電圧(V)
- AC100/115(1)
- AC100(1)
- AC100~120(4)
- AC200~240(5)
- DC24(4)
- DC24~48(1)
- DC48(1)
電源
- 交流(3)
- 直流(2)
減速比
- 5(4)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 50(4)
- 100(2)
- 200(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「出力(kW)」から絞り込む
0.03(7)
0.05(2)
0.06(6)
0.1(4)
0.12(5)
0.15(2)
0.2(5)
0.3(2)
0.4(4)
0.75(2)

ブラシレスモーター BXIIシリーズ
オリエンタルモーター¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷から12日以内出荷質量(kg)回路部:0.8電源交流電圧許容範囲電源入力:-15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター (PMモーター)
オリエンタルモーター¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷定格出力(W)750ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1.143×10-4RoHS指令(10物質対応)対応
WKシリーズ ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター定格出力(W)25使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80