247件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,098税込4,508
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.2長さ(m)1.5ケーブル引出方向半出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,098税込4,508
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.2長さ(m)1.5ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.25長さ(m)2ケーブル引出方向垂直
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.38長さ(m)3ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.38長さ(m)3ケーブル引出方向垂直
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
質量(kg)0.86長さ(m)7ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
質量(kg)1.2長さ(m)10ケーブル引出方向出力軸側
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
質量(kg)1.2長さ(m)10ケーブル引出方向垂直
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
16日以内出荷
質量(kg)0.095種類ドライバケーブル長さ(m)0.5芯数23
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類RS-485通信用長さ(m)0.15
DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズハイテックマルチプレックスジャパン
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップストッククラスレースに最適な進角固定式精密な超高速回転ベアリングを搭載冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付きセット内容 ※ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー
用途ラジコン、ロボット寸法(mm)Φ36×50質量(g)170シャフト径(Φmm)3.175
AGVキット KeiganAGVキットKeigan
404,320税込444,752
1個
翌々日出荷
KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキットラインテープ及びマーカーの画像認識で走行Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけます
RoHS指令(10物質対応)対応
移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ、コントローラセット マブチモーター移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ、コントローラセットマブチモーター
98,534税込108,387
1セット
7日以内出荷
ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。定格電圧(V)24最大出力(W)280(最長10秒)最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330定格回転数(min-1[r.p.m])3200回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~45無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)0.6関連資料(6.75MB)防水性IPX4取扱説明書(1.18MB)
移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセット マブチモーター移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセットマブチモーター
114,534税込125,987
1セット
7日以内出荷
ブラシレスモータレゾルバセンサ搭載防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)710(最長10秒)最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])-定格回転数(min-1[r.p.m])3400回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)1関連資料(6.75MB)防水性IPX4取扱説明書(3.85MB)
リューターペグラLBC-50専用フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)リューターペグラLBC-50専用フットコントローラーリューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
リューターペグラLBC-50専用フットコントローラ
質量(g)530コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×60
パワーユニット リューター(日本精密機械工作)パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
リューターペグラ リューター(日本精密機械工作)リューターペグラリューター(日本精密機械工作)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
BLVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLVシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
WKシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
出力(W)25使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4取扱説明書(1.73MB) (0.6MB)許容ラジアル荷重(N)700
ブラシレスモータードライバー TG-503B用 ツカサ電工ブラシレスモータードライバー TG-503B用ツカサ電工
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-BMシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-BMシリーズツカサ電工
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-BMシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-BMシリーズツカサ電工
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズツカサ電工
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-KU シリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-KU シリーズツカサ電工
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SUシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SUシリーズツカサ電工
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスモーター TG-609C-BMシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモーター TG-609C-BMシリーズツカサ電工
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスモーター TG-503A-JMシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモーター TG-503A-JMシリーズツカサ電工
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスモーター TG-503B-BM シリーズ ツカサ電工DCブラシレスモーター TG-503B-BM シリーズツカサ電工
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスモーター TG-503A-BMシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモーター TG-503A-BMシリーズツカサ電工
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスモーターTG-503B-BEシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモーターTG-503B-BEシリーズツカサ電工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスモータ TG-503A-BEシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモータ TG-503A-BEシリーズツカサ電工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータドライバ TPDR-21B スリーピースモータドライバ TPDR-21Bスリーピース
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
付属品TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本質量(g)95電圧(V)電源:12~24(D.C.)±10%周波数(kHz)16(PMW)定格出力電流(A)3以下出力電流(A)(最大)15以下
DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプスリーピース
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプスリーピース
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプスリーピース
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプスリーピース
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプスリーピース
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
ブラシレスモーター